Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ERICSON 1616-CW6P-AM csatlakozó Ipari 6-20R 20A 250VAC | AH9NHV 40LN06

ERICSON 1616-CW6P-AM csatlakozó Ipari 6-20R 20A 250VAC

Raktáron
Tétel: AH9NHV Típus: 1616-CW6P-AMKereszthivatkozás: 40LN06

Szerezd meg lehet 7, Kedd
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
€107.45 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVízálló egyenes pengés csatlakozó
erősítők20
AntimikrobiálisIgen
színekSárga
Vezeték mérete0.300 "hogy 0.625"
FokozatIpari
HP2.0
IP besorolás65, 66, 67
AnyagHőre lágyuló műanyag
NEMA Plug konfiguráció6-20R
Pólusok száma2
Vezetékek száma3
Fázis1
TöltöttségjelzőNem
Feszültség250 VAC
Vezeték típusaStandard

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.1395
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)8.89
Származási országUS

Termék részletek:

    • Korrózióálló: Igen
    • Különleges tulajdonságok: Korrózióálló

Termékváltozatok

TermékekModellerősítőkHPNEMA Plug konfigurációFeszültségÁr
ERICSON 1612-CW6P-AM csatlakozó Ipari 5-20R 20A 125VAC | AH9NHN 40LM99 1612-CW6P-AM201.05-20R125 VAC€108.38
ERICSON 1610-CW6P-AM csatlakozó Ipari 5-15R 15A 125VAC | AH9NHU 40LN05 1610-CW6P-AM150.55-15R125 VAC€109.77
ERICSON 1614-CW6P-AM csatlakozó Ipari 6-15R 15A 250VAC | AH9NJJ 40LN19 1614-CW6P-AM151.56-15R250 VAC€97.86

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ERICSON 1616-CW6P-AM csatlakozó Ipari 6-20R 20A 250VAC
€107.45 /Mértékegység