Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EREM 2442P Solid Joint Pliers 5-3/4in 1-5/16 Inch Jaw | AE3QGT 5EPR9

EREM 2442P Solid Joint Pliers 5-3/4in 1-5/16 Inch Jaw

Raktáron
Tétel: AE3QGT Modell: 2442PKereszthivatkozás: 5EPR9
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
€149.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételLapos orr fogók
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék / szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza3 / 64 "
Pofaszélesség1 / 8 "
AnyagMagas széntartalmú szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás1 / 2 "
Nem parkolNem
Teljes hossz5.75 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 64 "
FeszültségértékelésNem értékelt

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)15.75
Hajó hossza (cm)7.87
Hajószélesség (cm)2.29
HS-kód8203206030
Származási országCH

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EREM 2442P Solid Joint Pliers 5-3/4in 1-5/16 Inch Jaw
€149.63 /Mértékegység