Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

EREM 2411P tűfogó 5-3/4 1-5/16 Pofa | AE3QGM 5EPR4

EREM 2411P tűfogó 5-3/4 1-5/16 pofa

Raktáron
Tétel: AE3QGM Modell: 2411PKereszthivatkozás: 5EPR4
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
€148.54 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételESD tűfogó
Vágási kapacitás / anyagNem Meghatározott
Kezelje a színtKék / szürke
Fogantyú típusaergonomikus
Jaw Bend0 fok
Állkapocs hossza1 5 / 16 "
Állkapocs típusSima
Pofaszélesség15 / 64 "
AnyagMagas széntartalmú szerszámacél
Max. Állkapocsnyitás1-9 / 32 "
Nem parkolNem
Teljes hossz5.75 "
Tavaszi visszatérésIgen
Tether képesNormál eszköz (a megosztáshoz szükséges tartozék)
Tipp szélessége3 / 64 "
FeszültségértékelésEgyik sem

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)7.11
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód8423810030
Származási országCH

Termék részletek:

    • Orr alakú (egyenes)
    • Oldalsó vágó (nem)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
EREM 2411PD tűfogó 5-3/4 1-5/16 Pofa | AE3QGN 5EPR5 2411PD€149.14

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

EREM 2411P tűfogó 5-3/4 1-5/16 pofa
€148.54 /Mértékegység