Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENPAC 5275-TARP ponyvafedél, politartály, 275 gallon tárolóegység | AC7ELM 38E806

ENPAC 5275-TARP ponyvafedél, politartály, 275 gallonos tárolóegység

Raktáron
Tétel: AC7ELM Típus: 5275-TARPKereszthivatkozás: 38E806

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€854.53 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTarp fedél
színekSárga
Magasság45.5 "
Hossz82.5 "
AnyagVinil bevonatú poliészter
Szélesség45 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.06
Hajó magassága (cm)20.32
Hajó hossza (cm)30.48
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód6306905000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellMagasságHosszAnyagSzélességÁr
ENPAC 5469-TARP ponyvaburkolat, vinil bevonatú poliészter, IBC 2000i-hez | AC7ELN 38E807 5469-TARP74 "80 "Vinil bevonatú poliészter76 "€1,330.69
ENPAC 5480-TARP ponyvaburkolat, vinilbevonatú poliészter, dupla IBC 4000i-hez | AC7ELP 38E808 5480-TARP50.5 "115 "Vinil bevonatú poliészter75 "€1,534.36
ENPAC 5550-TARP ponyvafedél, politartály, 550 gallon tárolóegység | AC7ELQ 38E809 5550-TARP50.5 "115 "Vinil bevonatú poliészter75 "€919.67
ENPAC 5117-TARP ponyvafedél, 60 hüvelyk hosszú, 40 hüvelyk szélesség, 44 hüvelyk magasság, PVC, sárga | AG2BLC 31DM68 5117-TARP44 "60 "PVC40 "€536.49
ENPAC 5001-TARP ponyvafedél, 56.5 hüvelyk hosszú, 56.5 hüvelyk szélesség, 44 hüvelyk magasság, PVC, sárga | AG2BLD 31DM70 5001-TARP44 "57 "PVC57 "€674.27
ENPAC 5102-TARP ponyvafedél, 100 hüvelyk hosszú, 31 hüvelyk szélesség, 43 hüvelyk magasság, PVC, sárga | AG2BLE 31DM71 5102-TARP43 "100 "PVC31 "€828.25
ENPAC 5116-TARP ponyvafedél, 57 hüvelyk hosszú, 57 hüvelyk szélesség, 44 hüvelyk magasság, PVC, sárga | AG2BLF 31DM72 5116-TARP44 "57 "PVC57 "€655.84

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 5275-TARP ponyvafedél, politartály, 275 gallonos tárolóegység
€854.53 /Mértékegység