ENPAC 13-30-U-PI Spill Kit Can, 23 gallon kapacitás, univerzális | AD9JYJ 4TAJ6

ENPAC 13-30-U-PI kiömlött készlet kanna, 23 gallon kapacitás, univerzális

Raktáron
Tétel: AD9JYJ Modell: 13-30-U-PIKereszthivatkozás: 4TAJ6

Szerezd meg lehet 16, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€457.11 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKiömlőkészlet
színekSárga
Konténer mérete30 gal.
konténer típusDob
Folyadékok felszívódvaUniverzális / Karbantartás
Abszorbeált mennyiség / kg.23 gal.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.4
Hajó magassága (cm)76.96
Hajó hossza (cm)58.42
Hajószélesség (cm)58.42
HS-kód3923900080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTerhelhetőségAbszorpciós kapacitásszínekKiömlési kapacitásAbszorbeált mennyiség / kg.SzélességKonténer méretekonténer típusÁr
ENPAC 13-WML-U fali szekrény, nagy, univerzális, 15 gallon kapacitásig | AC7EKP 38E784 13-WML-U--Sárga-15 gal.-13 x 30 x 14 "öltözőszekrény€891.79
ENPAC 13-WMXL-U fali szekrény, extra nagy, univerzális, 25 gallon kapacitás | AC7EKW 38E790 13-WMXL-U--Sárga-25 gal.--öltözőszekrény€642.18
ENPAC 1397-YE LS kiömlőkészlet, kerekes kanna, 62 gallon kapacitás, univerzális | AD2TEA 3TYL6 1397-ÉV LS--Sárga-62 gal.-95 gal.Kerekes dob€1,438.31
ENPAC 1398-YE LS kiömlőkészlet, kerekes kanna, 62 gallon kapacitás, univerzális | AD2TEB 3TYL7 1398-ÉV LS--Sárga-62 gal.-95 gal.Kerekes dob€1,760.93
ENPAC 1310-YE LS kiömlőkészlet, táska, 10 gallon kapacitás, univerzális | AD2TEJ 3TYR4 1310-ÉV LS--Sárga-10 gal.-19 "L x 20" W x 9 "HMálhazsák€275.69
ENPAC 1350-YELS kiömlött készlet, 31 gallon kapacitás, univerzális, kerekes kanna | AD2YJV 3WMN7 1350 YELS--Sárga-31 gal.-50 gal.Kerekes dob€1,097.14
ENPAC 1359-YE-SD kiömlött készlet, kerekes, 16 gallon abszorpciós kapacitás, univerzális | AD9JYK 4TAJ7 1359-YE-SD----16 gal.-50 gal.Kerekes dob€1,048.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENPAC 13-30-U-PI kiömlött készlet kanna, 23 gallon kapacitás, univerzális
€457.11 /Mértékegység