Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent szűrőcserepatron, egy csomag | AG8HLJ

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent szűrőcserepatron, egy csomag

Raktáron
Tétel: AG8HLJ Típus: 10004702

Szerezd meg április 26, Péntek
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
€230.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételAeroszolos doboz újrahasznosító rendszer
KapacitásNormál térfogatú aeroszolos kanna
Magasság10 "
Hossz12 "
Szélesség4"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.9072
Hajó magassága (cm)25.4
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8421398030
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az AeroVent 1X aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszerrel való használatra; csavarja a szűrőt a szabványos acéldob 3/4 "-os menetes nyílásához
    • A környezet szem előtt tartásával készült, 96% -ban biológiailag lebomló cellulózból készült, és használat után lerakható
    • Tartalmazza a Viz-a-Ball visszacsapó szelepet egy mozgó golyóval, amely a mozgás leállításakor azt jelzi, hogy a rendszer nyomásmentes, és biztonságosan eltávolítható az aeroszolos doboz. A visszacsapó szelep a dobot is lezárja, amikor a rendszert nem használják
    • A szűrőt az első aeroszolos kannáknál, vagy 600 napnál korábban kell kicserélni; EPA-kompatibilis

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásMagasságTartalmazzaTételHosszHasználtSzélességÁr
NEWSTRIPE 10004703 Safe2vent cserepatron, 2 csomag | AG8HLK 10004703Normál térfogatú aeroszolos kanna4"-Aeroszolos doboz újrahasznosító rendszer9"Minden AeroVent aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer8"€407.14
NEWSTRIPE 10004701 Safe2Vent egyetlen szűrőegység | AG8XRR 10004701Az aeroszolos kannák ártalmatlanítási rendszereinek szokásos mennyiségei10 "További szénhordozók, újrafelhasználható felső és alap és (1) cserélhető szűrőpatronokSzűrőszerelvény13 "AeroVent szabványos aeroszol ártalmatlanító egység (10004840), AeroVent 1X aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer (10004700)4"€379.42
NEWSTRIPE 10004722 Safe2Vent kettős szűrőegység | AG8XRT 10004722Az aeroszolos kannák ártalmatlanítási rendszereinek szokásos mennyiségei5"További szénhordozók, újrafelhasználható felső és alap és (2) cserélhető szűrőpatronokSzűrőszerelvény13 "Minden AeroVent aeroszolos doboz ártalmatlanító rendszer9"€881.85

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

NEWSTRIPE 10004702 Safe2Vent szűrőcserepatron, egy csomag
€230.42 /Mértékegység