ENERPAC ZE5220MG elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KRP 26VZ25

ENERPAC ZE5220MG elektromos indukciós hidraulikus szivattyú

Raktáron
Tétel: AF8KRP Típus: ZE5220MGKereszthivatkozás: 26VZ25

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,535.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
erősítők9A
AC erősítők9
Szabályozó szelepKézi, 3 utas, 2 pozíció
dBA75
Fluid Port NPT3 / 8 "
HP3
Max. Nyomás10000 psi
Maximális nyomás10,000 psi
Motoros HP3 hp
motor típusaIndukció
Olajterhelés @ 0-200 PSI845 köb. in./min.
Olajterhelés @ 10,000 PSI120 köb. in./min.
Olajterhelés @ 100 PSI850 köb. in./min.
Olajterhelés @ 1000 PSI838 köb. in./min.
Olajterhelés @ 200-10,000 PSI125-845 köb. in./min.
Olajterhelés @ 5000 PSI123 köb. in./min.
Olajterhelés @ 700 PSI825 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Könnyítőszelep tartomány1000-10000 psi
Tartály kapacitása5 Gal.
Tartály anyagaAcél
Hangszint75 dBA
típuselektromos
Feszültség208 és 240V között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 86.5
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellH méretHenger kompatibilitásA méretSzivattyú vezérlésMágnesszelep feszültségSzelep funkcióSzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC ZE5110DG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€17,224.51
ENERPAC ZE5120DG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21 ZE5120DG-Egyszeres fellépés7.1 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€25,346.61
ENERPAC ZE5210LG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 kézi szelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€15,592.51
ENERPAC ZE5210MG elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------€13,359.32
ENERPAC ZE5220LG elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------€15,977.11
ENERPAC ZE5310SG elektromos hidraulika szivattyú, 3/3 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Lógos24V DCElőre/ Tartás/ VisszahúzásSzolenoid3-utas, 3-pozíciós, tandem központ€19,298.31
ENERPAC ZE5320LG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 kézi szelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRR 26VZ27 ZE5320LG-Egyszeres fellépés7.1 "Kézikönyv-Előre/ Tartás/ VisszahúzásKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€17,158.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZE5220MG elektromos indukciós hidraulikus szivattyú
€19,535.17 /Mértékegység