ENERPAC ZE5120DG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRK 26VZ21

ENERPAC ZE5120DG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI

Raktáron
Tétel: AF8KRK Típus: ZE5120DGKereszthivatkozás: 26VZ21

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€25,346.61 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Alkalmazás lerak
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret7.1 "
B mérete16.5 "
C. mérete16.6 "
D dimenzió19.7 "
D1 méret19.2 "
E méret15.6 "
Méret H224.6 "
Működési cikluskiterjedt
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson120 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP3 hp
Motor fordulatszám1750 RPM
Kimeneti áramlási sebesség @ 100 psi850 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi120 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 5000 psi123 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 700 psi825 köb. in./min.
Fázis3
Áramforráselektromos
Szivattyú vezérlésLógos
Könnyítőszelep tartomány1000-10000 psi
Tartály kapacitása1201 cu. ban ben.
Mágnesszelep feszültség24V
Hangszint75 dBA
Felhasználható olajkapacitás5 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
SzelepműködésSzolenoid
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű
Feszültség208 és 240V között

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 91.76
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellH méretHenger kompatibilitásA méretSzivattyú vezérlésMágnesszelep feszültségSzelep funkcióSzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC ZE5110DG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRJ 26VZ20 ZE5110DG23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€17,224.51
ENERPAC ZE5210LG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 kézi szelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRL 26VZ22 ZE5210LG23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€15,592.51
ENERPAC ZE5210MG elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KRM 26VZ23 ZE5210MG--------€13,359.32
ENERPAC ZE5220LG elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KRN 26VZ24 ZE5220LG--------€15,977.11
ENERPAC ZE5220MG elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KRP 26VZ25 ZE5220MG--------€19,535.17
ENERPAC ZE5310SG elektromos hidraulika szivattyú, 3/3 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRQ 26VZ26 ZE5310SG23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Lógos24V DCElőre/ Tartás/ VisszahúzásSzolenoid3-utas, 3-pozíciós, tandem központ€19,298.31
ENERPAC ZE5320LG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 kézi szelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KRR 26VZ27 ZE5320LG-Egyszeres fellépés7.1 "Kézikönyv-Előre/ Tartás/ VisszahúzásKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€17,158.68

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZE5120DG elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI
€25,346.61 /Mértékegység