ENERPAC ZE4408LB elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KQY 26VZ10

ENERPAC ZE4408LB elektromos indukciós hidraulikus szivattyú

Raktáron
Tétel: AF8KQY Típus: ZE4408LBKereszthivatkozás: 26VZ10

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,276.16 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
erősítők13.6A
AC erősítők13.6
Szabályozó szelepKézi, 4 utas, 3 pozíció, tandem központ
dBA75
Fluid Port NPT3 / 8 "
HP1.5
Max. Nyomás10000 psi
Maximális nyomás10,000 psi
Motoros HP1.5 hp
motor típusaIndukció
Olajterhelés @ 0-200 PSI645 köb. in./min.
Olajterhelés @ 10,000 PSI60 köb. in./min.
Olajterhelés @ 100 PSI650 köb. in./min.
Olajterhelés @ 1000 PSI625 köb. in./min.
Olajterhelés @ 200-10,000 PSI60-645 köb. in./min.
Olajterhelés @ 5000 PSI62 köb. in./min.
Olajterhelés @ 700 PSI600 köb. in./min.
Áramforráselektromos
Könnyítőszelep tartomány1000-10000 psi
Tartály kapacitása2 Gal.
Tartály anyagaAcél
Hangszint75 dBA
típuselektromos
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.96
Hajó magassága (cm)79.38
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)73.03
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellH méretHenger kompatibilitásA méretSzivattyú vezérlésMágnesszelep feszültségSzelep funkcióSzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC ZE4104DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 1 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€13,407.83
ENERPAC ZE4108DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91 ZE4108DB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€19,523.51
ENERPAC ZE4110DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€19,921.50
ENERPAC ZE4120DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Egyszeres fellépés7.1 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€20,279.22
ENERPAC ZE4208LB elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv4-utas, 3-pozíciós, tandem központ€12,094.58
ENERPAC ZE4208MB elektromos hidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208 MB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€14,844.03
ENERPAC ZE4210LB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 kézi szelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€12,402.97

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZE4408LB elektromos indukciós hidraulikus szivattyú
€13,276.16 /Mértékegység