ENERPAC ZE4108DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQD 26VY91

ENERPAC ZE4108DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI

Raktáron
Tétel: AF8KQD Típus: ZE4108DBKereszthivatkozás: 26VY91

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€20,122.88 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Alkalmazás lerak
Henger kompatibilitásEgyszeres fellépés
A méret5.6 "
B mérete11 "
C. mérete8.1 "
H méret20.2 "
Működési cikluskiterjedt
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson60 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP1.5 hp
Motor fordulatszám1750 RPM
Kimeneti áramlási sebesség @ 100 psi650 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi60 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 5000 psi62 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 700 psi600 köb. in./min.
Fázis1
Áramforráselektromos
Szivattyú vezérlésLógos
Könnyítőszelep tartomány1000-10000 psi
Tartály kapacitása416 cu. ban ben.
Mágnesszelep feszültség24V
Hangszint75 dBA
Felhasználható olajkapacitás2 gal.
Szelep funkcióElőre/vissza
SzelepműködésSzolenoid
Szelep típusa3-utas, 2-helyzetű
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 63.765
Hajó magassága (cm)79.38
Hajó hossza (cm)43.18
Hajószélesség (cm)73.03
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellH méretHenger kompatibilitásA méretSzivattyú vezérlésMágnesszelep feszültségSzelep funkcióSzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC ZE4104DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 1 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQC 26VY90 ZE4104DB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€13,407.83
ENERPAC ZE4110DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQE 26VY92 ZE4110DB23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€20,776.90
ENERPAC ZE4120DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQF 26VY93 ZE4120DB-Egyszeres fellépés7.1 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€20,870.46
ENERPAC ZE4208LB elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQG 26VY94 ZE4208LB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv4-utas, 3-pozíciós, tandem központ€12,094.58
ENERPAC ZE4208MB elektromos hidraulikus szivattyú, 3/2 kézi szelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQH 26VY95 ZE4208 MB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€15,098.17
ENERPAC ZE4210LB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 kézi szelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KQJ 26VY96 ZE4210LB23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv3-utas, 2-helyzetű€12,402.97
ENERPAC ZE4220LB elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KQK 26VY97 ZE4220LB--------€12,791.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZE4108DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI
€20,122.88 /Mértékegység