ENERPAC ZE3420MB elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KPX 26VY85

ENERPAC ZE3420MB elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI

Raktáron
Tétel: AF8KPX Típus: ZE3420MBKereszthivatkozás: 26VY85

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€13,211.26 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus elektromos szivattyú
Henger kompatibilitásKettős színészi
A méret7.1 "
B mérete16.5 "
C. mérete16.6 "
D dimenzió19.7 "
D1 méret19.2 "
E méret15.6 "
Méret H224.6 "
Működési cikluskiterjedt
Frekvencia50/60 Hz
Max. Áramlás névleges nyomáson40 köb. in./min.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Motoros HP1 hp
Motor fordulatszám1750 RPM
Kimeneti áramlási sebesség @ 100 psi450 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 10000 psi40 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 5000 psi42 köb. in./min.
Kimeneti áramlási sebesség @ 700 psi385 köb. in./min.
Fázis1
Áramforráselektromos
Szivattyú vezérlésKézikönyv
Könnyítőszelep tartomány1000-10000 psi
Tartály kapacitása1201 cu. ban ben.
Hangszint75 dBA
Felhasználható olajkapacitás5 gal.
Szelep funkcióElőre/ Tartás/ Visszahúzás
SzelepműködésKézikönyv
Szelep típusa4-utas, 3-pozíciós, tandem központ
Feszültség115V

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.31
Hajó magassága (cm)86.36
Hajó hossza (cm)63.5
Hajószélesség (cm)80.01
HS-kód8413500050

Termékváltozatok

TermékekModellH méretHenger kompatibilitásA méretSzivattyú vezérlésMágnesszelep feszültségSzelep funkcióSzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC ZE3308SB elektromos hidraulika szivattyú, 3/3 mágnesszelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AE7YJW 6BU67 ZE3308SB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24V DCElőre/ Tartás/ VisszahúzásSzolenoid3-utas, 3-pozíciós, tandem központ€15,959.94
ENERPAC ZE3104DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 1 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNT 26VY58 ZE3104DB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€15,699.36
ENERPAC ZE3108DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNU 26VY59 ZE3108DB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€16,160.24
ENERPAC ZE3110DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 2.5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNV 26VY60 ZE3110DB23.6 "Egyszeres fellépés6.2 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€16,846.78
ENERPAC ZE3120DB elektromos hidraulika szivattyú, 3/2 mágnesszelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNW 26VY61 ZE3120DB-Egyszeres fellépés7.1 "Lógos24VElőre/visszaSzolenoid3-utas, 2-helyzetű€17,365.16
ENERPAC ZE3204MB elektromos indukciós hidraulikus szivattyú | AF8KNX 26VY62 ZE3204 MB--------€10,617.98
ENERPAC ZE3208LB elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 2 gallon használható olaj, 10000 PSI | AF8KNY 26VY63 ZE3208LB20.2 "Egyszeres fellépés5.6 "Kézikönyv-Előre/visszaKézikönyv4-utas, 3-pozíciós, tandem központ€9,641.36

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ZE3420MB elektromos hidraulikus szivattyú, 4/3 kézi szelep, 5 gallon használható olaj, 10000 PSI
€13,211.26 /Mértékegység