Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC W4302R215D Torque Wrench Reducer, W Series, 80 mm Max, Reduces to 2 15/16 Inch | CP4HME 30X561

ENERPAC W4302R215D Torque Wrench Reducer, W Series, 80 mm Max, Reduces to 2 15/16 Inch

Raktáron
Item: CP4HME Típus: W4302R215DKereszthivatkozás: 30X561

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€1,445.49 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzűkítő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.45
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTételÁr
ENERPAC HLP7315 cserélhető, alacsony profilú hatszögű kazetta, 10, 252 Nm, 7, 562 ft-lb, HMT7500 | CR3ACP 61MP81 HLP7315Kazetta€7,820.86
ENERPAC W15402R311D nyomatékkulcs-csökkentő, W sorozat, 3 11/16 hüvelykesre csökkenti, 4 1/8 hüvelykről csökkenti | CP4HEK 30X698 W15402R311DSzűkítő€3,374.05
ENERPAC W15402R090M nyomatékkulcs-csökkentő, W sorozat, max. 105 mm, 3 9/16 hüvelykre csökken | CP4HEL 30X636 W15402R090MSzűkítő€4,147.63
ENERPAC W15402R314D nyomatékkulcs-csökkentő, W sorozat, 3 7/8 hüvelykesre csökkenti, 4 1/8 hüvelykről csökkenti | CP4HEM 30X613 W15402R314DSzűkítő€3,374.05
ENERPAC RSL8000 alacsony profilú hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás, RSL sorozat, 10, 659 Nm, 7, 860 ft-lb | CP4HLU 55PP90 RSL8000Hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás€10,761.34
ENERPAC RSL11000 alacsony profilú hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás, RSL sorozat, 15, 123 Nm, 11, 154 ft-lb | CP4HLV 55PP97 RSL11000Hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás€12,877.99
ENERPAC RSL3000 alacsony profilú hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás, RSL sorozat, 4, 176 Nm, 3, 080 láb-lb, 75 mm Max | CP4HLW 55PP65 RSL3000Hidraulikus nyomatékkulcs meghajtás€8,555.20

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC W4302R215D Torque Wrench Reducer, W Series, 80 mm Max, Reduces to 2 15/16 Inch
€1,445.49 /Mértékegység