Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC V10 automatikus lengéscsillapító szelep 1/2-14 4 GPM | AH2DWQ 25TV86

ENERPAC V10 automatikus lengéscsillapító szelep 1/2-14 4 GPM

Raktáron
Tétel: AH2DWQ Modell: V10Kereszthivatkozás: 25TV86
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
€172.64 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFolyadékáram kapcsoló
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Az utak száma2
Port méret1 / 2 "
Port típusaNPT

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.635
Hajó magassága (cm)9.14
Hajó hossza (cm)11.68
Hajószélesség (cm)11.43
Származási országUS

Termék részletek:

    • Ellenőrző szelep nyitási nyomás: 1600 (PSI) maximális nyomáson

Termékváltozatok

TermékekModellHenger kompatibilitásTételMax. Üzemi nyomásPort méretnyomás tartománySzelepműködésSzelep típusaÁr
ENERPAC VFC1 áramlásszabályozó szelep 0-5000 Psi 10 Gpm | AE6TGP 5UXD3 VFC1-Hidraulikus szelep5000 psiSAE # 40-5000 psi--€342.43
ENERPAC VC15 zárt középső szelep 3/8-18 4 GPM | AH2DVV 25TV64 VC15Egyszeres fellépésZárt középső szelep10000 psi--Kézikönyv3-utas, 3-helyzetű, zárt központ€3,172.66
ENERPAC VC15L zárószelep 3/8-18 4 GPM | AH2DVW 25TV65 VC15LEgyszeres fellépésReteszelő szelep10000 psi--Kézikönyv3 utas, 3 pozíciós, zárt központ, zár€3,928.29
ENERPAC VC3L háromutas reteszelő szelep 3 / 8-18 4 GPM | AH2DVX 25TV66 VC3LEgyszeres fellépés3 utas zárószelep10000 psi--Kézikönyv3 utas, 3 pozíciós, tandem központ, zár€3,740.76
ENERPAC VFC3 áramlásszabályozó szelep M8 x 1 4 GPM | AH2DVY 25TV68 VFC3-Áramlásvezérlő szelep5000 psi-0-5000 psi--€357.14
ENERPAC V12 hidraulikus golyóscsap #4-SAE 4 GPM | AH2DWG 25TV77 V12-Hidraulikus gömbcsap5000 psiSAE # 4---€416.42
ENERPAC V2000 Sequence Valve 1/8-27 4 GPM | AH2DWK 25TV81 V2000-Szekvencia szelep5000 psi1 / 8 "-27---€1,493.24

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC V10 automatikus lengéscsillapító szelep 1/2-14 4 GPM
€172.64 /Mértékegység