ENERPAC STP35A hidraulikus lyukasztó és standard szerszámkészlet légszivattyúval, 35 tonna | AH2DVA 25TV44

ENERPAC STP35A hidraulikus lyukasztó és standard szerszámkészlet légszivattyúval, 35 tonna

Raktáron
Tétel: AH2DVA Modell: STP35AKereszthivatkozás: 25TV44

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€36,291.68 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus lyukasztó készlet
Kapacitás35 tonna.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Lyuk alakúKör
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás4.58 cu. ban ben.
ÁramforrásLégpumpa

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36
Hajó magassága (cm)33.07
Hajó hossza (cm)66.29
Hajószélesség (cm)38.25
Származási országUS

Termék részletek:

    • Hidegen hengerelt C-1018: 0.38, 0.50
    • Kazán: 0.44 ", 0.50"
    • Melegen hengerelt C-1050: .31, .4, .44
    • Melegen hengerelt C-1095: .19, .25
    • Melegen hengerelt C-1095 hevítve: .31, .38
    • Enyhe A-7: .44, .5
    • Rozsdamentes 302 lágyítva: .31, .4, .44
    • Rozsdamentes 304 forró hengerlés: .31, .4, .44
    • Rozsdamentes 316 hidegen hengerelt: .31, .4, .44
    • Szerkezeti A-36: .38, .5

Termékváltozatok

TermékekModellÁramforrásÁr
ENERPAC STP35H hidraulikus lyukasztó és standard szerszámkészlet kézi szivattyúval, 35 tonna | AH2DVB 25TV45 STP35HKézi pumpa€33,522.54

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC STP35A hidraulikus lyukasztó és standard szerszámkészlet légszivattyúval, 35 tonna
€36,291.68 /Mértékegység