Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC REB5 Base Clevis Eye, 5 tonna, hengeres | AE7YJR 6BU63

ENERPAC REB5 Base Clevis Eye, 5 tonna, hengeres

Raktáron
Tétel: AE7YJR Modell: REB5Kereszthivatkozás: 6BU63
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
€206.46 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételClevis Eye
Clevis Eye Dimenzió A1.75 "
Clevis Eye B dimenzió1.88 "
Clevis Eye Dimenzió C0.56 "
Clevis Eye Dimenzió D0.63 "
Clevis Eye Dimension E0.63 "
Clevis Eye Dimenzió F1"
Clevis Eye Pin-to Pin2.37 "
Henger kapacitása5 tonna.
befejezFekete oxid
AnyagAcél
SorozatkompatibilitásRC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)8.89
Hajó hossza (cm)6.35
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód7318290000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellbefejezClevis Eye Dimenzió AClevis Eye B dimenzióClevis Eye Dimenzió CClevis Eye Dimenzió DClevis Eye Dimension EClevis Eye Dimenzió FClevis Eye Pin-to PinÁr
ENERPAC REB15 Base Clevis Eye, 15 tonna, hengerek | AD2GJT 3PCX7 REB15Fekete festék3"2.63 "1"0.88 "1"1.38 "3.07 "€374.80
ENERPAC REB25 Base Clevis Eye, 25 tonna, hengerek | AD2GJU 3PCX8 REB25Fekete festék3.75 "3.13 "1.5 "1.25 "1.25 "1.63 "3.45 "€447.86
ENERPAC REB10 Base Clevis Eye, 10 tonna, hengerek | AE7YJT 6BU64 REB10Fekete oxid2.5 "2.63 "1"0.88 "1"1.38 "3.07 "€320.67

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC REB5 Base Clevis Eye, 5 tonna, hengeres
€206.46 /Mértékegység