Az Enerpac RD910 hidraulikus henger ideális a gyártósoron lévő tárgyak ismételt emelésére és alátámasztására. Armatúrákkal is használható krimpelésre, lyukasztásra és préselésre. Ez a hidraulikus henger önállóan használható nehéz tárgyak emelésére.
Jellemzők:
- Az Enerpac RD910 kettős működésű hidraulikus munkahenger acélszerkezetű zománcozott bevonattal, amely fokozott korrózióállóságot és merevséget biztosít.
- Ez a hidraulikus henger kettős működésű, amely felfelé és lefelé egyaránt erőt hoz létre az alkalmazkodóképesség érdekében.
- Dugattyús törlővel van beépítve, hogy megakadályozza a szennyeződések bejutását a henger belsejébe, és növelje az élettartamot.
- Ez az Enerpac RD910 kettős működésű hidraulikus henger akár 10000 psi üzemi nyomást is képes kezelni.
Kompatibilis tartozékok:
- ENERPAC AD171 lábtartó: Ezzel az Enerpac hengerrel való használatra tervezték, biztonságos és stabil alapot biztosít a hengernek, lehetővé téve a könnyebb és hatékonyabb működést.
- ENERPAC AD172 karimaadapter: Ezzel az Enerpac RCH-206 hengerrel használható, lehetővé téve a henger egyszerű és biztonságos csatlakoztatását a karimához vagy a rögzítési felülethez, növelve a hidraulikus rendszer sokoldalúságát és funkcionalitását.
- ENERPAC AD173 rögzítő anya: Az Enerpac henger biztonságos és stabil összeszerelésére tervezték, biztosítva a megbízható működést hidraulikus alkalmazások során.
- ENERPAC AD151 Clevis Eye: Megbízható csatlakozási pontot biztosít a henger különböző teherhordó alkatrészekhez történő rögzítéséhez, lehetővé téve a hatékony és eredményes hidraulikus műveleteket.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi történik, ha a levegő beszorul egy hidraulikus rendszerbe?
V. Ha a levegő szennyezi a hidraulikafolyadékot, kavitáció lép fel, levegőztetés vagy habképződés fordulhat elő, ami lerontja a hidraulikafolyadékot, ami az alkatrészek károsodásához vagy a kenés elvesztéséhez vezethet.
K. Mi okoz oldalterhelést a hidraulikus hengerekben?
A. Oldalsó terhelések akkor lépnek fel, ha egyenlőtlen nyomás nehezedik a dugattyúrúd közepére.
K. Mi okozza a hidraulikus henger nyomáscsökkenését?
V. Az elsodródás miatt a hidraulikus hengerek nyomáscsökkenést okoznak, ha az elsodródást belső szivárgás okozza (a hengerben a dugattyún keresztül), vagy külső szivárgás történt.