Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC RC102NV általános célú hidraulikus munkahenger 10 tonnás, 2 hüvelykes lökethossz | AB2LVP 1MTF1

ENERPAC RC102NV általános célú hidraulikus munkahenger, 10 tonna, 2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AB2LVP Típus: RC102NVKereszthivatkozás: 1MTF1

Szerezd meg lehet 6, hétfő
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
€1,390.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Kapacitás10 tonna.
Összeomlott magasság4.78 "
couplersCR400 csatlakozó
Henger hatékony terület előrelépés2.24 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság6.91 "
befejezNikkelezett
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése11.2 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés4.75 cu. ban ben.
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú típusaSzilárd
ütés2"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.27
Hajó magassága (cm)14.99
Hajó hossza (cm)11.43
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8425420000
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac RC102NV általános célú hidraulikus henger szabályozott, erőteljes lineáris erőt biztosít nehéz tárgyak emeléséhez és fém alkatrészek tolásához, húzásához vagy hajlításához. Alkalmas építőipari, gyártási, autójavítási és karbantartási feladatokra.

Jellemzők:

  • Egyszeres működésű / rugóvisszatérítésű kialakítással rendelkezik a hatékony és ellenőrzött működés érdekében.
  • Ennek a hidraulikus üreges hengernek szilárd dugattyúja van, és acélszerkezettel rendelkezik a tartós és megbízható teljesítmény érdekében.
  • Viton tömítéseket kínál a kiváló vegyszer- és hőállóság érdekében.
  • Ez a 10 tonnás hidraulikus üreges munkahenger CR400 csatlakozóval van felszerelve az egyszerű csatlakoztatás érdekében.
  • Ezenkívül nikkelezett felülettel rendelkezik a fokozott korrózióállóság és tartósság érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen típusú tömítést használnak ebben a hengerben?

V. Ez a henger Viton tömítésekkel rendelkezik, amelyek hő- és vegyszerállóságot biztosítanak.

K. Mi a rugóvisszatérítési mechanizmus célja?

V. A rugóvisszatérítés megkönnyíti a dugattyú visszahúzását.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell tennem a palack használatakor?

A.

  • Viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE).
  • Biztosítson stabil és veszélymentes munkaterületet.
  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert és az alkatrészeket sérülések szempontjából.
  • Csatlakoztassa megfelelően a csatlakozókat vagy a tartozékokat biztonságosan.
  • Használja az ajánlott hidraulikafolyadékot, és tartsa be a megfelelő szintet.
  • Legyen óvatos a nagy nyomásokkal, tartsa határokon belül.
  • Ne lépje túl a henger névleges emelőképességét.
  • Rögzítse a rakományt, hogy ne mozduljon el működés közben.
  • Használjon sima és ellenőrzött mozdulatokat, különösen kinyújtáskor vagy visszahúzáskor.
  • Győződjön meg arról, hogy a hengernek van biztonsági szelepe.
  • Stabilizálja megfelelően a hengert, hogy megakadályozza a felbillenést vagy elcsúszást.
  • Tartsa távol kezét és testrészeit a becsípődési pontoktól.
  • Gondoskodjon arról, hogy a kezelők képzésben részesüljenek a berendezés biztonságos üzemeltetésére.
  • Gondoskodjon megfelelő szellőzésről, ha zárt térben dolgozik.

Termékváltozatok

TermékekModellKapacitásHenger hatékony terület előrelépésMax. Hengerűrtartalom növeléseOlajkapacitás előrelépésDia kívül.ütésÁr
ENERPAC RC106NV általános célú hidraulikus munkahenger 10 tonnás, 6 hüvelykes lökethossz | AB2LVN 1MTE9 RC106NV10 tonna.2.24 négyzetméter.11.2 rövid tonna.13.7 cu. ban ben.2.25 "6"€2,079.35
ENERPAC RC53NV általános célú hidraulikus munkahenger, 5 tonna, 3 hüvelyk lökethossz | AB2LVQ 1MTF2 RC53NV5 tonna.0.99 négyzetméter.4.9 rövid tonna.2.98 cu. ban ben.1.5 "3"€1,428.51
ENERPAC RC256NV általános célú hidraulikus munkahenger, 25 tonna, 6 hüvelykes lökethossz | AF7YKU 23NP32 RC256NV25 tonna.5.16 négyzetméter.25.8 rövid tonna.32.23 cu. ban ben.3.38 "6"€3,669.78

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RC102NV általános célú hidraulikus munkahenger, 10 tonna, 2 hüvelykes lökethossz
€1,390.17 /Mértékegység