ENERPAC RAR1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKJ 23NP23

ENERPAC RAR1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YKJ Modell: RAR1506Kereszthivatkozás: 23NP23

Szerezd meg lehet 7, Kedd

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€19,383.72 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméretM6
Base to Advance Port1.5 "
Kapacitás150 tonna.
Összeomlott magasság13.71 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat6.7 "
Henger hatékony terület előrelépés35.18 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás20.45 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság19.61 "
befejezeloxált
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése175.9 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés207.91 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás120.86 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.75 "
Opcionális dönthető nyereg átm.3.82 "
Dia kívül.9.06 "
Dugattyú Dia.4.33 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője3.7 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.12 "
ütés5.91 "
Felülről a visszahúzáshoz2.95 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 36.99
Hajó magassága (cm)30.48
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)35.56
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitás visszahúzásBase to Advance PortKapacitásOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Nyereg átmérőjeütésÁr
ENERPAC RAR1004 hidraulikus henger, 100 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YHA 23NP20 RAR100448.58 cu. ban ben.1.7 "100 tonna.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "€11,768.13
ENERPAC RAR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YHB 23NP21 RAR100672.87 cu. ban ben.1.7 "100 tonna.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "€13,525.84
ENERPAC RAR1008 hidraulikus henger, 100 tonna, 7-7/8 hüvelykes lökethossz | AF7YKH 23NP22 RAR100897.04 cu. ban ben.1.7 "100 tonna.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "€15,139.67
ENERPAC RAR502 hidraulikus henger, 50 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKK 23NP24 RAR5026.97 cu. ban ben.1.19 "50 tonna.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "€7,108.18
ENERPAC RAR504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YKL 23NP25 RAR50413.95 cu. ban ben.1.19 "50 tonna.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "3.94 "€7,382.42
ENERPAC RAR506 hidraulikus henger, 50 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKM 23NP26 RAR50620.92 cu. ban ben.1.19 "50 tonna.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "€8,455.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RAR1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz
€19,383.72 /Mértékegység