ENERPAC RAR504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YKL 23NP25

ENERPAC RAR504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YKL Modell: RAR504Kereszthivatkozás: 23NP25

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€7,382.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Alap rögzítő furatok menetméretM6
Base to Advance Port1.19 "
Kapacitás50 tonna.
Összeomlott magasság9.89 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat3.74 "
Henger hatékony terület előrelépés10.99 négyzetméter.
Henger hatásos terület visszahúzás3.54 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
Megnövelt magasság13.83 "
befejezeloxált
AnyagAlumínium
Max. Hengerűrtartalom növelése54.9 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás előrelépés43.3 cu. ban ben.
Olajkapacitás visszahúzás13.95 cu. ban ben.
Opcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághoz0.55 "
Opcionális dönthető nyereg átm.2.8 "
Dia kívül.5.71 "
Dugattyú Dia.2.95 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője1.97 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.12 "
ütés3.94 "
Felülről a visszahúzáshoz2.21 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.88
Hajó magassága (cm)28.04
Hajó hossza (cm)20.47
Hajószélesség (cm)15.44
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellOlajkapacitás visszahúzásBase to Advance PortKapacitásOpcionális dönthető nyereg kiegészítés az összecsukott magassághozOpcionális dönthető nyereg átm.Dia kívül.Nyereg átmérőjeütésÁr
ENERPAC RAR1004 hidraulikus henger, 100 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz | AF7YHA 23NP20 RAR100448.58 cu. ban ben.1.7 "100 tonna.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "3.94 "€11,768.13
ENERPAC RAR1006 hidraulikus henger, 100 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YHB 23NP21 RAR100672.87 cu. ban ben.1.7 "100 tonna.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "5.91 "€13,525.84
ENERPAC RAR1008 hidraulikus henger, 100 tonna, 7-7/8 hüvelykes lökethossz | AF7YKH 23NP22 RAR100897.04 cu. ban ben.1.7 "100 tonna.0.39 "2.8 "7.28 "2.95 "7.87 "€15,139.67
ENERPAC RAR1506 hidraulikus henger, 150 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKJ 23NP23 RAR1506120.86 cu. ban ben.1.5 "150 tonna.0.75 "3.82 "9.06 "3.7 "5.91 "€19,383.72
ENERPAC RAR502 hidraulikus henger, 50 tonna, 1-31/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKK 23NP24 RAR5026.97 cu. ban ben.1.19 "50 tonna.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "1.97 "€7,108.18
ENERPAC RAR506 hidraulikus henger, 50 tonna, 5-29/32 hüvelykes lökethossz | AF7YKM 23NP26 RAR50620.92 cu. ban ben.1.19 "50 tonna.0.55 "2.8 "5.71 "1.97 "5.91 "€8,455.53

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RAR504 hidraulikus henger, 50 tonna, 3-15/16 hüvelykes lökethossz
€7,382.42 /Mértékegység