ENERPAC RA106 hidraulikus henger, 10 tonna, 6 hüvelykes lökethossz | AF7ZAY 23PC23

ENERPAC RA106 hidraulikus henger, 10 tonna, 6 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7ZAY Modell: RA106Kereszthivatkozás: 23PC23

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,755.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
test anyagaAlumínium
Csavar kör Dia.1.25 "
Nyakörv szálméret14 "
Henger típusaÁltalános rendeltetésű
Hatékony terület2.25 négyzetméter.
Megnövelt magasság18 "
HandleNem
AnyagAlumínium
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Nyomás10,000 psi
Olajkapacitás13.67 cu. ban ben.
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú Dia.1.25 "
Dugattyú menetméret1 / 2 "-11
Visszavonta a Magasságot11.88 "
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
ütés6"
Lökethossz6"
Menetméret1 / 2 "-11
Súly kapacitás10 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.44
Hajó magassága (cm)27.94
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)7.62
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.OlajkapacitásDugattyú menetméretütésÁr
ENERPAC RA1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 11/8 hüvelykes lökethossz | AF7YJG 23NN93 RA10106.3 "22.61 cu. ban ben.1 1/4 "-1210 1 / 8 "€1,748.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RA106 hidraulikus henger, 10 tonna, 6 hüvelykes lökethossz
€1,755.87 /Mértékegység