ENERPAC RA1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 11/8 hüvelykes lökethossz | AF7YJG 23NN93

ENERPAC RA1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 11/8 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YJG Modell: RA1010Kereszthivatkozás: 23NN93

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,748.87 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
test anyagaAlumínium
Csavar kör Dia.6.3 "
Közép lyuk Dia.1 1 / 4 "
Henger típusaÁltalános rendeltetésű
Hatékony terület2.23 négyzetméter.
Megnövelt magasság26 "
HandleNem
AnyagAlumínium
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Nyomás10,000 psi
Olajkapacitás22.61 cu. ban ben.
Dia kívül.2.25 "
Dugattyú Dia.1.25 "
Dugattyú menetméret1 1/4 "-12
Visszavonta a Magasságot15.88 "
Egyszeres / kettős hatásúEgyszeres fellépés
ütés10 1 / 8 "
Lökethossz10-1 / 8 "
Súly kapacitás10 tonna.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 7.08
Hajó magassága (cm)40.89
Hajó hossza (cm)10.16
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellCsavar kör Dia.OlajkapacitásDugattyú menetméretütésÁr
ENERPAC RA106 hidraulikus henger, 10 tonna, 6 hüvelykes lökethossz | AF7ZAY 23PC23 RA1061.25 "13.67 cu. ban ben.1 / 2 "-116"€1,755.87

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC RA1010 hidraulikus henger, 10 tonna, 11/8 hüvelykes lökethossz
€1,748.87 /Mértékegység