ENERPAC MSP351 hidraulikus lyukasztó és metrikus matricakészlet, 35 tonna | AH2DVQ 25TV58

ENERPAC MSP351 hidraulikus lyukasztó és metrikus matricakészlet, 35 tonna

Raktáron
Tétel: AH2DVQ Modell: MSP351Kereszthivatkozás: 25TV58

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€27,395.43 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMetrikus lyukasztó és szerszámkészlet
Kapacitás35 tonna.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Lyuk alakúKör
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Olajkapacitás4.58 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 18
Hajó magassága (cm)11.18
Hajó hossza (cm)29.21
Hajószélesség (cm)40.64
Származási országUS

Termék részletek:

    • Az Enerpac MSP351 egy 35 tonnás hidraulikus lyukasztó és szerszámkészlet, amelynek célja az 1/2 hüvelyk vastagságú enyhe acél sorja nélküli lyukainak lyukasztása. Ez magában foglalja a kerek, hosszúkás és szögletes ütéseket és szerszámokat.
    • Ez a 40 font (21 Kg) metrikus lyukasztó és szerszámkészlet egyhatású rugó visszatérő kialakítással és maximális üzemi nyomással 10000 psi (700 bar).
    • A könnyű hordozás és tárolás érdekében acél tok van benne.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC MSP351 hidraulikus lyukasztó és metrikus matricakészlet, 35 tonna
€27,395.43 /Mértékegység