ENERPAC LPL-602 60 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus munkahenger, 2 hüvelykes lökethossz | CD2NGB 444N46

ENERPAC LPL-602 60 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus henger, 2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: CD2NGB Modell: LPL-602Kereszthivatkozás: 444N46

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€5,067.65 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port0.75 "
Kapacitás60 tonna.
Összeomlott magasság4.94 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat4.13 "
Henger hatékony terület előrelépés13.42 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres működésű, terhelésvisszaadás
Megnövelt magasság6.91 "
befejezNitrid
Záróanya magassága1.1 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése68 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10150 psi
Olajkapacitás előrelépés26.4 cu. ban ben.
Dia kívül.5.51 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője3.78 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.26 "
Oldalterhelési ellenállás max. Kapacitás10%
ütés1.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 15.48

Termék részletek:

Az Enerpac LPL602 hidraulikus hengert olyan alkalmazásokhoz tervezték, amelyek precíz és szabályozott hidraulikus erőt igényelnek. Egy irányban fejti ki az erőt, és egy biztosítóanyás mechanizmussal rendelkezik a biztonságos tehertartás érdekében. Ez a hidraulikus henger ideális az építőiparban, a gyártásban, az infrastruktúra és a karbantartás területén, nehéz gépek emelésére, nehéz terhek tolására vagy húzására, valamint szerkezeti elemek megtámasztására szolgál.

Jellemzők:

  • Az Enerpac LPL602 ellenanya hidraulikus henger acélszerkezettel rendelkezik, amely szilárdságot és kopásállóságot biztosít.
  • Ez az Enerpac LPL602 egyszeres működésű hidraulikus henger egy biztosítóanyás mechanizmussal rendelkezik, amely biztosítja a biztonságos tehertartást, és megakadályozza a váratlan mozgást vagy a teherleadást.
  • Túlfolyónyílással rendelkezik, amely korlátozza a löketet, hogy megakadályozza a dugattyú kifújását.
  • Ez az Enerpac LPL602 ellenanyás hidraulikus henger egyműködésű mechanizmussal rendelkezik, amely egyirányú erőt fejt ki, és hatékony működést és ellenőrzött mozgásokat tesz lehetővé emelési és tolási feladatok során.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Használható az Enerpac LPL602 egyszeres működésű záróanyás acél hidraulikus munkahenger emelési és tolási feladatokhoz?

V. Igen, a márka LPL602 egyszeres működésű záróanyás hidraulikus hengere alkalmas emelő és toló alkalmazásokhoz. Ellenőrzött hidraulikus erőt biztosít egy irányban, lehetővé téve a rakományok pontos mozgását és pozícionálását.

K. Hogyan kell karbantartani az Enerpac LPL602 egyműködésű záróanyás hidraulikus munkahengert?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a hengert, hogy nincs-e rajta szivárgás, sérülés vagy kopás.
  • Tartsa tisztán és szennyeződéstől, törmeléktől és szennyeződésektől mentesen a hengert és alkatrészeit.
  • Ellenőrizze és tartsa fenn a megfelelő hidraulikafolyadék szintjét és minőségét.
  • Gondoskodjon a henger megfelelő beállításáról és rögzítéséről, hogy elkerülje az indokolatlan feszültséget vagy eltolódást.
  • Rendszeresen ellenőrizze és húzza meg a meglazult szerelvényeket vagy csatlakozásokat.
  • Kerülje az ajánlott üzemi nyomás túllépését az esetleges károk elkerülése érdekében.
  • Használaton kívül tárolja a palackot tiszta és száraz környezetben.

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Base to Advance PortKapacitásNyereg átmérőjeNyereg kiemelkedés a dugattyúbólOldalterhelési ellenállás max. KapacitásütésHengerfuratÁr
ENERPAC LPL-1002 100 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus munkahenger, 2 hüvelykes lökethossz | CD2NFZ 444N44 LPL-10026.81 "0.83 "100 tonna.4.96 "0.31 "10%1.97 "5.31 "€6,562.94
ENERPAC LPL-1602 160 tonna, egyműködésű záróanyával acél hidraulikus henger, 2 hüvelykes lökethossz | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 tonna.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€9,128.81
ENERPAC LPL2002 palacsintahenger, egyszeres működésű, 200 tonna | CM9KJF LPL2002--------€11,594.46
ENERPAC LPL2502 palacsintahenger, egyszeres működésű, 250 tonna | CM9KJG LPL2502--------€14,137.20
ENERPAC LPL4002 palacsintahenger, egyszeres működésű, 400 tonna | CM9KJH LPL4002--------€23,306.74
ENERPAC LPL5002 palacsintahenger, egyszeres működésű, 500 tonna | CM9KJJ LPL5002--------€30,512.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC LPL-602 60 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus henger, 2 hüvelykes lökethossz
€5,067.65 /Mértékegység