ENERPAC LPL-1002 100 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus munkahenger, 2 hüvelykes lökethossz | CD2NFZ 444N44

ENERPAC LPL-1002 100 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus henger, 2 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Tétel: CD2NFZ Modell: LPL-1002Kereszthivatkozás: 444N44

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€6,562.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Base to Advance Port0.83 "
Kapacitás100 tonna.
Összeomlott magasság5.39 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat5.31 "
Henger hatékony terület előrelépés22.19 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszeres működésű, terhelésvisszaadás
Megnövelt magasság7.36 "
befejezNitrid
Záróanya magassága1.22 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom növelése113 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10150 psi
Olajkapacitás előrelépés43.7 cu. ban ben.
Dia kívül.6.81 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője4.96 "
Nyereg max. Hajlásszög5 fok
Nyereg kiemelkedés a dugattyúból0.31 "
Oldalterhelési ellenállás max. Kapacitás10%
ütés1.97 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.84

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.Base to Advance PortKapacitásNyereg átmérőjeNyereg kiemelkedés a dugattyúbólOldalterhelési ellenállás max. KapacitásütésHengerfuratÁr
ENERPAC LPL-1602 160 tonna, egyműködésű záróanyával acél hidraulikus henger, 2 hüvelykes lökethossz | CD2NGA 444N45 LPL-16028.66 "1.06 "150 tonna.6.3 "0.35 "8%1.77 "6.69 "€9,128.81
ENERPAC LPL-602 60 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus munkahenger, 2 hüvelykes lökethossz | CD2NGB 444N46 LPL-6025.51 "0.75 "60 tonna.3.78 "0.26 "10%1.97 "4.13 "€5,067.65
ENERPAC LPL2002 palacsintahenger, egyszeres működésű, 200 tonna | CM9KJF LPL2002--------€11,594.46
ENERPAC LPL2502 palacsintahenger, egyszeres működésű, 250 tonna | CM9KJG LPL2502--------€14,137.20
ENERPAC LPL4002 palacsintahenger, egyszeres működésű, 400 tonna | CM9KJH LPL4002--------€23,306.74
ENERPAC LPL5002 palacsintahenger, egyszeres működésű, 500 tonna | CM9KJJ LPL5002--------€30,512.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC LPL-1002 100 tonnás egyműködésű záróanyás acél hidraulikus henger, 2 hüvelykes lökethossz
€6,562.94 /Mértékegység