ENERPAC IPE15065 hidraulikus prés 150 tonna elektromos szivattyú | AF8FLF 25TU62

ENERPAC IPE15065 hidraulikus prés 150 tonnás elektromos szivattyú

Tétel: AF8FLF Típus: IPE15065Kereszthivatkozás: 25TU62
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€87,289.28 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Kapacitás150 tonna.
Hengerlöket13 "
Henger típusaKettős hatású, hidraulikus visszatérő
B mérete28 "
C. mérete54.5 "
D dimenzió10 "
E méret48 "
F méret67.17 "
G dimension9.12 "
H méret3.09 "
J dimenzió44 "
K méret13.12 "
L méret21.85 "
M méret47.75 "
N méret90 "
Max. Az ágy szélessége48 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény48.5 "
Min. A dimenzió12.5 "
Mx. A dimenzió48.5 "
Áramforráselektromos
Áramforrás szelepelektromos
Nyomja meg a Speed ​​gombot15.4 hüvelyk / másodperc
Gyors haladási sebesség2.2 hüvelyk / másodperc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1719.702
Hajó magassága (cm)228.6
Hajó hossza (cm)171.45
Hajószélesség (cm)179.07
HS-kód8462918090

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásHenger típusaH méretJ dimenzióM méretMax. Az ágy szélességeMax. Függőleges nappali fényÁr
ENERPAC IPE1215 H-vázas Padlóprés 10 tonna | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€14,413.36
ENERPAC IPA-1220 H keretpréskészlet | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,577.67
ENERPAC IPA-2520 H keretpréskészlet | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€14,994.00
ajánlatkérés
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonna.Kettős hatású, hidraulikus visszatérő8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€55,921.48
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonna.Kettős hatású, hidraulikus visszatérő8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€42,831.74
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,554.41
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€21,081.81

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC IPE15065 hidraulikus prés 150 tonnás elektromos szivattyú
€87,289.28 /Mértékegység