ENERPAC IPA5021 hidraulikus prés 50 tonna légszivattyú 82 hüvelyk magasság | AF8FLC 25TU58

ENERPAC IPA5021 hidraulikus prés, 50 tonnás légszivattyú, 82 hüvelykes magasság

Raktáron
Tétel: AF8FLC Modell: IPA5021Kereszthivatkozás: 25TU58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€28,426.55 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus nyomás
Kapacitás50 tonna.
Hengerlöket6"
Henger típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
B mérete18.76 "
C. mérete54 "
D dimenzió10.38 "
E méret28.75 "
F méret42.75 "
G dimension5"
H méret8.75 "
J dimenzió36 "
K méret7.25 "
L méret14.38 "
M méret30.75 "
N méret76 "
Max. Az ágy szélessége28.75 "
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Max. Függőleges nappali fény48.56 "
Min. A dimenzió7.06 "
Mx. A dimenzió48.56 "
ÁramforrásLevegő
Áramforrás szelepKézikönyv
Nyomja meg a Speed ​​gombot74 hüvelyk / másodperc
Gyors haladási sebesség1 hüvelyk / másodperc

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 411.75
Hajó magassága (cm)208.28
Hajó hossza (cm)91.44
Hajószélesség (cm)106.68
HS-kód8462918090

Termék részletek:

Az Enerpac IPA5021 hidraulikus prés precíz és ellenőrzött erőt biztosít olyan feladatok elvégzéséhez, mint a préselés, egyengetés, hajlítás és különféle anyagok és alkatrészek formázása. Alkalmas gyártási, építőipari, autóipari és karbantartási alkalmazásokhoz.

Jellemzők:

  • Az RC5021 egyszeres működésű hengerrel és PAM506 légszivattyúval felszerelt Enerpac IPA1022 minőségi hegesztett kerettel rendelkezik, amely maximális szilárdságot és hosszú élettartamot biztosít.
  • Ez a H-vázas hidraulikus prés egy exkluzív Hydra-Lift ággyal rendelkezik, amely lehetővé teszi a függőleges nappali fény könnyű beállítását.
  • Görgőfejes kialakítású, amely alapfelszereltség, és lehetővé teszi a henger egyik oldalról a másikra történő mozgatását és reteszelését.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan kell tisztítani és karbantartani az Enerpac IPA5021 hidraulikus prést?

A.

  • Válassza le a prést az áramforrásról, és engedje le a hidraulikus nyomást.
  • Törölje le a prés külső felületeit egy tiszta ruhával, hogy eltávolítsa a szennyeződést és a törmeléket.
  • Vizsgálja meg a prést, hogy nincs-e rajta sérülés, szivárgás vagy elhasználódott alkatrész.
  • Tisztítsa meg a hidraulikus alkatrészeket és szerelvényeket megfelelő tisztítószerrel és kefével.
  • Kenje meg a prés mozgó részeit a gyártó ajánlása szerint.
  • Ellenőrizze és húzza meg a laza csatlakozásokat vagy szerelvényeket.
  • Végezzen rendszeres karbantartási feladatokat, mint például a hidraulikafolyadék cseréje, a szűrők cseréje és a tömítések ellenőrzése.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a hidraulikus nyomás kiválasztásakor?

A.

  • Határozza meg azokat a konkrét feladatokat, amelyekhez szüksége van a sajtóra.
  • Győződjön meg róla, hogy a prés elegendő erőt tud kifejteni az alkalmazásokhoz.
  • Ellenőrizze, hogy a munkaasztalon elfér-e az anyag.
  • Keressen olyan funkciókat, mint a nyomásszabályozás és a programozható beállítások.
  • Válasszon egy prést robusztus alkatrészekkel és masszív vázzal.
  • Győződjön meg arról, hogy a sajtó rendelkezik a szükséges biztonsági intézkedésekkel.

K. Hogyan kell felszerelni ezt a hidraulikus prést?

A.

  • Csatlakoztassa a hidraulika tömlőket a szivattyútól a hengerhez.
  • Győződjön meg arról, hogy a hidraulikafolyadék-tartály az ajánlott szintig van feltöltve.
  • Távolítson el minden levegőt a hidraulikus rendszerből légtelenítéssel.
  • Csatlakoztassa a szivattyút egy áramforráshoz, és kapcsolja be.
  • Tesztművelet végrehajtásával ellenőrizze, hogy a prés és a henger megfelelően működik-e.
  • Végezze el a szükséges beállításokat és igazításokat az adott alkalmazáshoz.

Termékváltozatok

TermékekModellG dimensionKapacitásHenger típusaH méretJ dimenzióM méretMax. Az ágy szélességeMax. Függőleges nappali fényÁr
ENERPAC IPE1215 H-vázas Padlóprés 10 tonna | AB8JWQ 25TU61 IPE1215-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€13,234.05
ENERPAC IPA-1220 H keretpréskészlet | AC9UKV 3KD79 IPA-1220-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€6,792.19
ENERPAC IPA-2520 H keretpréskészlet | AC9UKW 3KD80 IPA-25204"25 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€15,421.99
ajánlatkérés
ENERPAC IPE-10060 H Frame Press Set | AC9UKX 3KD81 IPE-100605.75 "100 tonna.Kettős hatású, hidraulikus visszatérő8.75 "36 "33.13 "35 "41 "€56,062.33
ENERPAC IPE-5060 H Frame Press Set | AC9UKY 3KD82 IPE-50605"50 tonna.Kettős hatású, hidraulikus visszatérő8.75 "36 "30.75 "28.75 "48.56 "€43,513.83
ENERPAC IPH-1240 H Frame Press Set | AC9UKZ 3KD83 IPH-1240-10 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés-29.75 "35 "18.63 "40 "€5,735.86
ENERPAC IPH-2531 H Frame Press Set | AC9ULA 3KD84 IPH-25314"25 tonna.Egyszereplős, tavaszi visszatérés13.25 "30 "26.5 "29 "54.5 "€19,015.66

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC IPA5021 hidraulikus prés, 50 tonnás légszivattyú, 82 hüvelykes magasság
€28,426.55 /Mértékegység