ENERPAC GBJ050A hidraulikus ipari palackemelő, 55 tonna, 5.51 hüvelykes lökethossz | CE9ZTH 55PV48

ENERPAC GBJ050A hidraulikus ipari palackemelő, 55 tonna, 5.51 hüvelykes lökethossz

Raktáron
Cikkszám: CE9ZTH Modell: GBJ050AKereszthivatkozás: 55PV48

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,430.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÜveg Jack
Alsó lemez hossza8.43 "
Alsó lemez szélessége6.50 "
Kapacitás55 tonna.
Összeomlott magasság10.24 "
Megnövelt magasság15.75 "
Olajkapacitás39.9 oz.
Dugattyú Dia.3.15 "
Nyereg átmérője3.15 "
ütés5.51 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 27.45
Származási országES

Termék részletek:

Az Enerpac GBJ050A hidraulikus acélpalackemelő nehéz gépek és berendezések emelésére szolgál karbantartási vagy javítási munkákhoz, járművek emelésére gumiabroncscserék vagy futómű-ellenőrzés céljából, szerkezeti elemek alátámasztására építés vagy beszerelés során, valamint segít a nehéz terhek elhelyezésében vagy beállításában.

Jellemzők:

  • Az Enerpac GBJ050A hidraulikus emelő acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a hosszú élettartam érdekében.
  • Ez az 50-es osztályú Enerpac hidraulikus emelő beépített nyomáscsökkentő szeleppel rendelkezik a túlterhelés elleni védelem érdekében.
  • Alacsonyabb fogantyúerővel rendelkezik, hogy csökkentse a kezelő fáradtságát működés közben.
  • Ez a palack csatlakozó egy bypass porttal rendelkezik a túlnyúlás kockázatának megelőzése érdekében.
  • Kivehető teleszkópos fogantyúval van felszerelve a könnyebb tárolás érdekében.
  • Ez az Enerpac hidraulikus emelő akár 55 tonnás terhelést is elbír.
  • Azok az ügyfelek, akik kisebb teherbírású varaintokat keresnek, választhatják az Enerpac-ot GBJ008A, GBJ005A és a GBJ030A 8, 5 és 33 tonna áramerősségű hidraulikus emelők.

Szabványok és jóváhagyások:

  • ANSI
  • CE

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora az 50 tonnás Enerpac hidraulikus emelő olajkapacitása?

A. 39.9 oz.

K. Hogyan válasszam ki a megfelelő hidraulikus ipari palackemelőt az alkalmazásomhoz?

V. A hidraulikus ipari palackemelő kiválasztásakor vegye figyelembe az olyan tényezőket, mint az emelési feladatokhoz szükséges teherbírás, a szükséges maximális emelési magasság, az emelő teljes méretei a helyszűke miatt, valamint a márka minősége és megbízhatósága. Szintén elengedhetetlen annak biztosítása, hogy az emelő megfeleljen az Ön munkakörnyezetére vonatkozó ipari szabványoknak vagy előírásoknak.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket kell követnem hidraulikus ipari palackemelők használatakor?

A.

  • Az emelőt mindig stabil és vízszintes talajon használja, és nehéz terhek emelésekor használjon megfelelő támasztékokat.
  • Kerülje az emelő túlterhelését a teherbírásán túl.
  • Soha ne helyezzen testrészeket a teher alá vagy az emelési terület közelébe.
  • Rendszeresen ellenőrizze az emelőt, nincs-e rajta sérülés vagy kopás jele.

Termékváltozatok

TermékekModellAlsó lemez hosszaAlsó lemez szélességeKapacitásOlajkapacitásNyereg átmérőjeCsavar hosszabbítóütésÁr
ENERPAC GBJ008A hidraulikus ipari palackemelő, 8 tonna, 5.91 hüvelykes lökethossz | CE9ZTG 55PV42 GBJ008A5.67 "3.54 "8 tonna.9.29 oz.1.5 "2.95 "5.91 "€498.90
ENERPAC GBJ005A hidraulikus ipari palackemelő, 5 tonna, 5.91 hüvelykes lökethossz | CE9ZTJ 55PV41 GBJ005A4.92 "2.95 "5 tonna.5.41 oz.1.12 "2.95 "5.91 "€425.41
ENERPAC GBJ030A hidraulikus ipari palackemelő, 33 tonna, 5.91 hüvelykes lökethossz | CE9ZTK 55PV47 GBJ030A7.72 "5.67 "33 tonna.27.05 oz.2.72 "2.95 "5.91 "€1,260.74
ENERPAC GBJ003A hidraulikus ipari palackemelő, 3 tonna, 4.13 hüvelykes lökethossz | CE9ZTL 55PV40 GBJ003A4.57 "2.95 "3 tonna.3.04 oz.0.93 "2.56 "4.13 "€412.09
ENERPAC GBJ020A hidraulikus ipari palackemelő, 22 tonna, 5.91 hüvelykes lökethossz | CE9ZTM 55PV46 GBJ020A6.77 "4.72 "22 tonna.17.75 oz.2.4 "2.95 "5.91 "€855.29
ENERPAC GBJ002A hidraulikus acél palackemelő, 2 tonna teherbírással, 4-9/16 x 3 hüvelykes méret | CE9ZTN 55PV38 GBJ002A-4 9 / 16 "----4 1 / 8 "€321.85
ENERPAC GBJ002LA hidraulikus ipari palackemelő, 2 tonna, 18.11 hüvelykes lökethossz | CE9ZTP 55PV39 GBJ002LA4.57 "2.95 "2 tonna.---18.11 "€672.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC GBJ050A hidraulikus ipari palackemelő, 55 tonna, 5.51 hüvelykes lökethossz
€2,430.99 /Mértékegység