Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC FZ1633 tömlőszerelvény, 1/2 x 1/4 méret | AG6RMM 46C626

ENERPAC FZ1633 tömlőszerelvény, 1/2 x 1/4 méretű

Raktáron
Tétel: AG6RMM Modell: FZ1633Kereszthivatkozás: 46C626
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
€157.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
A méret1.69 "
B mérete1 1 / 8 "
C. mérete1/4 "-18 NPT
D dimenzió1/2 "-14 NPT
befejezKrómozott
Bemeneti méret1 / 2 "
Bemeneti típusNPTF nő
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNPTF férfi

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.05
Hajó hossza (cm)4.57
Hajószélesség (cm)3.05
HS-kód7307923030

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusA méretB méreteC. méreteD dimenzióBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretÁr
ENERPAC FZ1055 tömlőszerelvény szűkítő, 3/8 x 1/4 méret | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF férfi1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF nő1 / 4 "€104.17
ENERPAC FZ1605 tömlőcsatlakozó, 1/4 méretű | AD6MTF 46C616 FZ1605NPTF nő1.13 "0.75 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF nő1 / 4 "€95.40
ENERPAC FZ1608 tömlőszerelvény, 1/4 méretű | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF férfi1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF férfi1 / 4 "€91.27
ENERPAC FZ1612 tömlőszerelvény-póló, 3/8-as méret | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF nő1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF nő3 / 8 "€185.43
ENERPAC FZ1614 tömlőcsatlakozó, 3/8 méretű | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF nő1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF nő3 / 8 "€144.74
ENERPAC FZ1615 tömlőszerelvény szűkítő, 3/8 x 1/4 méret | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF nő1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF nő1 / 4 "€174.91
ENERPAC FZ1616 tömlőszerelvény utcai könyök, 3/8 méret | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF nő0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF férfi3 / 8 "€222.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC FZ1633 tömlőszerelvény, 1/2 x 1/4 méretű
€157.76 /Mértékegység