Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC FZ1605 tömlőcsatlakozó, 1/4 méretű | AD6MTF 46C616

ENERPAC FZ1605 tömlőcsatlakozó, 1/4-as méret

Raktáron
Tétel: AD6MTF Modell: FZ1605Kereszthivatkozás: 46C616
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
€99.76 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus tömlő illesztése
A méret1.13 "
B mérete0.75 "
C. mérete1/4 "-18 NPTF
D dimenzió1/4 "-18 NPTF
befejezKrómozott
Bemeneti méret1 / 4 "
Bemeneti típusNPTF nő
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Kimeneti méret1 / 4 "
Kimeneti típusNPTF nő

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)2.03
Hajó hossza (cm)3.05
Hajószélesség (cm)2.03
HS-kód7326908595
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellKimeneti típusA méretB méreteC. méreteD dimenzióBemeneti méretBemeneti típusKimeneti méretÁr
ENERPAC FZ1055 tömlőszerelvény szűkítő, 3/8 x 1/4 méret | AD6MTE 46C615 FZ1055NPTF férfi1.44 "7 / 8 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT3 / 8 "NPTF nő1 / 4 "€108.50
ENERPAC FZ1608 tömlőszerelvény, 1/4 méretű | AD6MTG 46C617 FZ1608NPTF férfi1.5 "0.63 "1/4 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF1 / 4 "NPTF férfi1 / 4 "€93.01
ENERPAC FZ1612 tömlőszerelvény-póló, 3/8-as méret | AD6MTH 46C619 FZ1612NPTF nő1.77 "1"3/8 "-18 NPTF-3 / 8 "NPTF nő3 / 8 "€200.27
ENERPAC FZ1614 tömlőcsatlakozó, 3/8 méretű | AD6MTJ 46C620 FZ1614NPTF nő1.13 "1"3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF nő3 / 8 "€166.94
ENERPAC FZ1615 tömlőszerelvény szűkítő, 3/8 x 1/4 méret | AD6MTK 46C621 FZ1615NPTF nő1.13 "1"3/8 "-18 NPTF1/4 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF nő1 / 4 "€182.90
ENERPAC FZ1616 tömlőszerelvény utcai könyök, 3/8 méret | AD6MTL 46C622 FZ1616NPTF nő0.94 "1.3 "3/8 "-18 NPTF3/8 "-18 NPTF3 / 8 "NPTF férfi3 / 8 "€252.68
ENERPAC FZ1630 tömlőszerelvény szűkítő, 3/8 x 1/4 méret | AD6MTM 46C625 FZ1630NPTF férfi0.86 "3 / 4 "1/4 "-18 NPT3/8 "-18 NPT1 / 4 "NPTF nő3 / 8 "€64.46

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC FZ1605 tömlőcsatlakozó, 1/4-as méret
€99.76 /Mértékegység