Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

AVK ALS4T-12175-5.1 Rivet Nut, M12 X 1.75 Thread Size, 29.210 Inch Length, 10Pk | AG3FMQ 33JF27

AVK ALS4T-12175-5.1 szegecsanyák, M12 X 1.75 menetméret, 29.210 hüvelyk hosszúság, 10 pk

Raktáron
Tétel: AG3FMQ Modell: ALS4T-12175-5.1Kereszthivatkozás: 33JF27
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
€39.18 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételSzegecs anya
AlapanyagAcél
Test Dia.17.400mm
Átm. / MenetméretM12 x 1.75
Fúró méretM12 x 1.75
végNyisd ki
Rögzítő FinishCink sárga háromértékű
befejezSárga cink
Karima Dia.21.970mm
Grip tartomány1.60 és 5.10mm között
Fej Dia.21.970mm
Fejmagasság1.19mm
Lyuk méret17.40mm
Hossz29.21mm
AnyagAcél
Anya típusarecézett
MenetméretM12 x 1.75

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)1.27
Hajó hossza (cm)17.78
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód7318160000

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

AVK ALS4T-12175-5.1 szegecsanyák, M12 X 1.75 menetméret, 29.210 hüvelyk hosszúság, 10 pk
€39.18 /csomag