ENERPAC FA9TESTD Acél karimaigazító szerszám, 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 hüvelykes méret | CE9FKM 55PV69

ENERPAC FA9TESTD acél karima igazító szerszám, 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CE9FKM Modell: FA9TESTDKereszthivatkozás: 55PV69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€15,946.51 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima igazító szerszámkészlet
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)1.4 "
Doboz méret36.2 "x 20.5" x 8.3 "
AnyagAcél
Max. Reakció Erő10.1 tonna.
Min. Csavar mérete1.4 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 28.35
Származási országUK

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz méretMax. Reakció ErőMin. Csavar méreteÁr
ENERPAC FA1TMSTD acél karimaigazító szerszám, 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 hüvelykes méret | CE9FKL 55PV67 FA1TMSTD7.1 "x 13.0" x 8.7 "1.1 tonna.0.63 "€2,976.01
ENERPAC FA4TMSTD Acél karima igazító szerszám, 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 hüvelyk | CE9FKN 55PV68 FA4TMSTD23.6 "x 14.6" x 7.9 "4.5 tonna.1"€9,616.00

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC FA9TESTD acél karima igazító szerszám, 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 hüvelykes méret
€15,946.51 /Mértékegység