ENERPAC FA4TMSTD Acél karima igazító szerszám, 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 hüvelyk | CE9FKN 55PV68

ENERPAC FA4TMSTD acél karima igazító szerszám, 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CE9FKN Modell: FA4TMSTDKereszthivatkozás: 55PV68

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€9,584.99 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima igazító szerszámkészlet
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)1"
Doboz méret23.6 "x 14.6" x 7.9 "
AnyagAcél
Max. Reakció Erő4.5 tonna.
Min. Csavar mérete1"

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 14.625
Származási országUK

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz méretMax. Reakció ErőMin. Csavar méreteÁr
ENERPAC FA1TMSTD acél karimaigazító szerszám, 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 hüvelykes méret | CE9FKL 55PV67 FA1TMSTD7.1 "x 13.0" x 8.7 "1.1 tonna.0.63 "€3,000.92
ENERPAC FA9TESTD Acél karimaigazító szerszám, 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 hüvelykes méret | CE9FKM 55PV69 FA9TESZT36.2 "x 20.5" x 8.3 "10.1 tonna.1.4 "€15,660.13

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC FA4TMSTD acél karima igazító szerszám, 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 hüvelykes méret
€9,584.99 /Mértékegység