Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC FA1TMSTD acél karimaigazító szerszám, 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 hüvelykes méret | CE9FKL 55PV67

ENERPAC FA1TMSTD acél karima igazító szerszám, 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 hüvelykes méret

Raktáron
Tétel: CE9FKL Modell: FA1TMSTDKereszthivatkozás: 55PV67
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
€3,000.92 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételKarima igazító szerszámkészlet
Csavar lyuk Dia. (Ban ben.)0.63 "
Doboz méret7.1 "x 13.0" x 8.7 "
AnyagAcél
Max. Reakció Erő1.1 tonna.
Min. Csavar mérete0.63 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.7
Származási országUK

Termékváltozatok

TermékekModellDoboz méretMax. Reakció ErőMin. Csavar méreteÁr
ENERPAC FA9TESTD Acél karimaigazító szerszám, 25-53/64 x 3-15/16 x 18-1/2 hüvelykes méret | CE9FKM 55PV69 FA9TESZT36.2 "x 20.5" x 8.3 "10.1 tonna.1.4 "€15,660.13
ENERPAC FA4TMSTD Acél karima igazító szerszám, 18-29/32 x 3-15/16 x 14-39/64 hüvelyk | CE9FKN 55PV68 FA4TMSTD23.6 "x 14.6" x 7.9 "4.5 tonna.1"€9,584.99

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC FA1TMSTD acél karima igazító szerszám, 7-41/64 x 1-3/8 x 5-15/16 hüvelykes méret
€3,000.92 /Mértékegység