ENERPAC BRP306 henger 30 tonna 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQP 23NR47

ENERPAC BRP306 henger, 30 tonna, 6 hüvelyk lökethossz

Raktáron
Tétel: AF7YQP Típus: BRP306Kereszthivatkozás: 23NR47

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€12,522.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHidraulikus munkahenger
Kapacitás30 tonna.
Összeomlott magasság43.71 "
couplersCR400 csatlakozó
Hengerfurat3.5 "
Henger hatásos terület visszahúzás7.19 négyzetméter.
Henger visszatérő típusaEgyszereplős, tavaszi visszatérés
Megnövelt magasság49.71 "
befejezFestett
Link szélessége1.57 "
AnyagAcél
Max. Hengerűrtartalom Visszahúzás35.95 rövid tonna.
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Szerelő furat átmérője.6.1 "
Olajkapacitás visszahúzás43.63 cu. ban ben.
Dia kívül.5.39 "
Dugattyú a szerelőlyukhoz1.38 "
Dugattyú típusaSzilárd
Nyereg átmérője4.49 "
Slot a Link Endhez2.17 "
ütés6.1 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 62.5005
Hajó magassága (cm)60.96
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8425420000

Termékváltozatok

TermékekModellDia kívül.KapacitásHengerfuratDugattyú a szerelőlyukhozNyereg átmérőjeSlot a Link EndhezütésHenger hatásos terület visszahúzásÁr
ENERPAC BRP106C henger 10 tonna 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQM 23NR45 BRP106C3.35 "10 tonna.2.13 "1.18 "4.13 "1.28 "5.91 "2.45 négyzetméter.€8,182.29
ENERPAC BRP106L henger 10 tonna 6 hüvelyk lökethossz | AF7YQN 23NR46 BRP106L3.35 "10 tonna.2.13 "0.87 "2.52 "1.26 "5.91 "2.45 négyzetméter.€5,824.99
ENERPAC BRP606 henger 60 tonna 6 hüvelykes lökethossz | AF7YQQ 23NR48 BRP6065.51 "60 tonna.4.33 "1.58 "5.12 "2.56 "6"11.17 négyzetméter.€22,899.35

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC BRP306 henger, 30 tonna, 6 hüvelyk lökethossz
€12,522.57 /Mértékegység