Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC AM21 osztott áramlású szelep 3/8 hüvelykes Nptf 2 utas | AD2GJE 3PCU6

ENERPAC AM21 osztott áramlású szelep 3/8 hüvelykes Nptf 2 utas

Raktáron
Tétel: AD2GJE Modell: AM21Kereszthivatkozás: 3PCU6
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
€1,291.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételHasított áramlású szelep
Hossz6"
Max. Üzemi nyomás10000 psi
Bemeneti portok száma1
Kimenetek száma2
Kimeneti portok száma2
Szabályozott kimeneti portok száma2
Az utak száma2
Port méret3 / 8 "
Port típusaNPTF

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 2.2725
Hajó magassága (cm)5.33
Hajó hossza (cm)33.02
Hajószélesség (cm)10.67
HS-kód8481200040
Származási országUS

Termék részletek:

Az Enerpac AM21 osztott áramlású szelep ideális olyan alkalmazásokhoz, ahol a hidraulikafolyadék áramlását egymástól függetlenül kell felosztani vagy szabályozni, hogy lehetővé tegye a hidraulikus rendszer pontos vezérlését, biztosítva az optimális teljesítményt és hatékonyságot.

Jellemzők:

  • Az Enerpac AM21 osztott áramlású hidraulikus elosztó 3/8 hüvelykes NPTF menetes csatlakozással rendelkezik, amely biztonságos és megbízható rögzítést biztosít a hidraulikus rendszer többi alkatrészéhez.
  • Két kimeneti csatlakozóval rendelkezik, egy szabályozóval két hidraulikus henger önálló vezérléséhez.
  • Ez az Enerpac AM21 osztott áramlású szelep rögzítőfuratokkal van felszerelve a könnyű felszerelés érdekében.
  • Acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség érdekében, és fogantyúval rendelkezik a szabályozókon a megfelelő vezérlés érdekében.

Kompatibilis tartozékok:

  • ENERPAC GA45GC mérőadapter: Lehetővé teszi a nyomásmérők egyszerű csatlakoztatását a hidraulikus rendszer nyomásának pontos ellenőrzéséhez.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mi ennek az Enerpac AM21 osztott áramlású szelepnek a maximális névleges nyomása?

A. 10000 psi.

K. Hogyan kell karbantartani az Enerpac AM21 osztott áramlású hidraulikus elosztót?

A.

  • Rendszeresen ellenőrizze a szelepet, hogy nincs-e rajta sérülés, szivárgás vagy túlzott kopás jele.
  • Tisztítsa meg a szelepet és annak környékét, hogy megakadályozza a szennyeződés és a törmelék felhalmozódását.
  • Győződjön meg arról, hogy a szelep megfelelően van kenve a gyártó ajánlásai szerint.
  • Ellenőrizze a csatlakozások és szerelvények tömítettségét, és végezze el a szükséges beállításokat.

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC AM21 osztott áramlású szelep 3/8 hüvelykes Nptf 2 utas
€1,291.14 /Mértékegység