Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ENERPAC ACL21A hidraulikus akkumulátor 0.9 Cu Inch 5000 Psi | AE6THA 5UXE3

ENERPAC ACL21A hidraulikus akkumulátor 0.9 Cu hüvelyk 5000 Psi

Raktáron
Tétel: AE6THA Modell: ACL21AKereszthivatkozás: 5UXE3
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
€1,112.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételMembrán akkumulátor
A méret4.14 "
B mérete1.46 "
C. mérete0.71 "
D dimenzió1.69 "
G dimensionSAE # 4
Gázmennyiség (Cu.-In.)1.22 cu. ban ben.
Max. Üzemi nyomás5000 psi
Max. Névleges olajmennyiség0.9 cu. ban ben.
Min. Üzemi nyomás1500 psi
Előre feltöltött nitrogénnyomás1450 psi
Használható olajkapacitás 5000 psi nyomáson0.53 cu. ban ben.

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.495
Hajó magassága (cm)8.38
Hajó hossza (cm)12.95
Hajószélesség (cm)11.68
HS-kód8479899865
Származási országFR

Termék részletek:

    • SAE bemenet (bemenet) (# 4 férfi)
    • Előre feltöltött nitrogénnyomás (1450 psi)
    • Hasznos olajkapacitás (0.53 cu. In @ 5000 psi)

Termékváltozatok

TermékekModellA méretB méreteC. méreteD dimenzióG dimensionMax. Névleges olajmennyiségHasználható olajkapacitás 5000 psi nyomásonÁr
ENERPAC ACL201A hidraulikus akkumulátor 7.7 Cu hüvelyk 5000 Psi | AE6TGZ 5UXE2 ACL201A5.39 "2.72 "1.14 "3.33 "SAE # 67.7 cu. ban ben.4.51 cu. ban ben.€1,134.41

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ENERPAC ACL21A hidraulikus akkumulátor 0.9 Cu hüvelyk 5000 Psi
€1,112.97 /Mértékegység