Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK UTBEC1551BJR1 IND BOX egység Csapágymotor 1/15 LE 1550 RPM 115V | AF7ZEX 23TM13

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJR1 IND BOX egység csapágymotor 1/15 LE 1550 ford./perc 115 V

Raktáron
Tétel: AF7ZEX Modell: UTBEC1551BJR1 IND BOXKereszthivatkozás: 23TM13
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
€223.06 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételEgységcsapágy motor
CsapágyakEgység
Test Dia.3.437 "
Csavar kör Dia.3.3 "
KeretNem szabványos
Keret anyagÖntöttvas
Teljes terhelésű erősítők1.2
Zöld tanúsítás vagy egyéb elismerésRoHS megfelelő
HP1/15
Hz50/60
Szigetelési osztályB
Hossz kevesebb tengely3.5 "
Max. A környezet hőmérséklete.40 fok C
Motoros alkalmazásH Vac/R
MotortervezésECM
Motorház kialakításaTeljesen zárt légterelés
Motor rögzítési helyzeteMinden szög
Motor rögzítésének típusaStud
Motor tengely kialakításaLakás
A motor tengelyének forgásaCWLE
Motoros alprogramHűtőszekrény / fagyasztó
Motor hővédelmekocsi
Adattábla fordulat / perc1550
Kimeneti watt50
Teljes hossz6.1 "
Fázis1
Gyűrű Dia.2.81 "
RPM tartomány1501-1600
Tengely Dia.5 / 16 "
A tengely hossza2.6 "
Tengely tájolásaLe vagy vízszintesen
Feszültség115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.59
Hajó magassága (cm)10.16
Hajó hossza (cm)15.24
Hajószélesség (cm)10.16
HS-kód8501402040

Termékváltozatok

TermékekModellTeljes terhelésű erősítőkFeszültségÁr
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS SPECIALITÁSOK UTBEJ1552BJR1 IND BOX egység Csapágymotor 1/15 LE 1550 RPM 230V | AF7ZEY 23TM14 UTBEJ1552BJR1 INDÍTÓ DOBOZ0.77230€229.66
ELEKTROMOS MOTOROK ÉS KÜLÖNLEGESSÉGEK UTBEC1551BJ1 INDÍTVÁNYOS egység Csapágymotor 1/15 LE 1550 RPM 115V | AF7ZFG 23TM16 UTBEC1551BJ1 INDÍTVÁNY1.2115€223.06

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELECTRIC MOTORS & SPECIALTIES UTBEC1551BJR1 IND BOX egység csapágymotor 1/15 LE 1550 ford./perc 115 V
€223.06 /Mértékegység