Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ANSELL 97-008 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke, XL méretű pár | AC6UFT 36H155

ANSELL 97-008 Vágásálló kesztyű fekete/szürke, XL méretű pár

Raktáron
Tétel: AC6UFT Modell: 97-008Kereszthivatkozás: 36H155
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
€33.05 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVágjon ellenálló kesztyűt
KopásállóIgen
ANSI kopásciklusok8160
ANSI vágott grammok627
ANSI defektes newtonok102
ANSI / ISEA kopásszint4
ANSI / ISEA vágási szint2
ANSI / ISEA defektszint3
Bevonat lefedettségeTenyér
Bevonat befejezéseSima
Bevonó anyagnitril
színekSzürke / fekete
MandzsettaKötött
VágásállóIgen
Nyomtáv15 Gauge
Liner MaterialKevlar (R)
SzúrásállóIgen
MéretXL
Javasolt felhasználási környezetSzáraz / könnyű olaj

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.09
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)32.51
Hajószélesség (cm)17.78
HS-kód6116105520
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellMéretÁr
ANSELL 97-008 Vágásálló kesztyű fekete/szürke S Pr | AC6UFP 36H152 97-008S€33.05
ANSELL 97-008 Vágásálló kesztyű fekete/szürke M Pr | AC6UFQ 36H153 97-008M€33.05
ANSELL 97-008 Vágásálló kesztyűk fekete/szürke L Pr | AC6UFR 36H154 97-008L€33.05

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ANSELL 97-008 Vágásálló kesztyű fekete/szürke, XL méretű pár
€33.05 /Mértékegység