ELOBAU 201830 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, 3A, 10W

Tétel: CL7NPM Típus: 201830
€143.01 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételÚszókapcsoló
Kábel hossza1 méter
Kábel anyagPVC
A kapcsolási funkció megváltoztatása az úszó elfordításávalIgen
Kapcsolatfelvétel1C
Úszó Dia.25 mm
Úszó anyagPVC
Ház anyagaPVC
Telepítésbelülről
Telepítés megnyitásaG 3/8
IP besorolásIP67, IP68
Max. Működési hőmérséklet65 fok. C
Max. Kapcsolóáram0.3A
Max. Kapcsolóerő10W
Max. Kapcsolási feszültség48V AC / DC
Min. Működési hőmérséklet-10 fok C
Szerelési típusSzál
Kimeneti jelDigitális
Nyomásállóság3 bar
Ajánlott min. A közeg sűrűsége0.7 g/cu.cm
Emelkedő átmérője8 mm
Riser hossza48 / 40 mm
Felszálló anyagPVC
Kapcsolási pont funkcióEmelkedő szint
TechnológiaNád
Dia Dia.G 3 / 8 "
Nyomaték3 Nm
VáltozatFerde

Termékváltozatok

TermékekModellMax. KapcsolóáramKapcsolatfelvételÚszó Dia.Max. KapcsolóerőMax. Kapcsolási feszültségMin. Működési hőmérsékletNyomásállóságAjánlott min. A közeg sűrűségeÁr
ELOBAU 205KS22D-5 úszókapcsoló, 48V, 25A, 3W | CL7MPM 205KS22D-5--------€120.31
ajánlatkérés
ELOBAU 201010-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MPT 201010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€111.89
ajánlatkérés
ELOBAU 201030-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet G3/8, 5m kábel | CL7MQY 201030-5--------€136.19
ajánlatkérés
ELOBAU 201020-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, 5m kábel | CL7MRH 201020-5--------€111.89
ajánlatkérés
ELOBAU 201820 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, Pvc, Menet G3/8, 1m kábel | CL7MTT 2018200.5A1B25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€102.77
ajánlatkérés
ELOBAU 200010-3 miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 3m kábel | CL7MUQ 200010-30.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€93.24
ajánlatkérés
ELOBAU 200010-5 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, PVC, menet, 5m kábel | CL7MUX 200010-50.5A1A25 mm10W48V AC / DC-10 fok C3 bar0.7 g/cu.cm€106.13
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELOBAU 201830 Miniatűr úszókapcsoló, 48V, 3A, 10W
€143.01 /Mértékegység