ELKHART BRASS B-97-A Wye golyóscsap 2-1/2 Fnst (2) 2-1/2 Mnst | AA7HVH 15Z076

ELKHART BRASS B-97-A Wye gömbcsap 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst

Raktáron
Tétel: AA7HVH Modell: B-97-AKereszthivatkozás: 15Z076

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,679.02 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó tömlő gömbcsap
Golyó anyagAcetál
test anyagaElk-O-Lite (R)
Testnevelésipszilon
befejezPiros uretán zománc
FogantyúElk-O-Lite (R)
Fogantyú típusaPozitív csavar zár
Bemeneti méret2.5 "
Bemeneti típusFNST
Max. Nyomás200 psi
Kimeneti méret2-1/2" x 2-1/2"
Kimeneti típusMNST x MNST
Teljes hossz9"
Tömítés anyagaUHMWPE (rendkívül nagy molekulatömegű polietilén)
Ülés anyagapolietilén
Tengely anyagaRozsdamentes acél
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 6.0075
Hajó magassága (cm)28.7
Hajó hossza (cm)39.37
Hajószélesség (cm)34.54
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaBemeneti méretMax. NyomásKimeneti méretKimeneti típusTeljes hosszTengely anyagaÁr
ELKHART BRASS B-100-SA Wye golyóscsap 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 B-100-SAFogantyú1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"Férfi GHT x Férfi GHT5.5 "Alumínium€847.88
ELKHART BRASS B-100-SA Wye golyóscsap 1 hüvelykes FNST (2) 1 hüvelykes MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SAFogantyú1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Alumínium€840.26
ELKHART BRASS B-100-LA Wye golyóscsap 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | AA7HVF 15Z074 B-100-LAFogantyú1.5 "300 psi1-1/2" x 1-1/2"MNST x MNST5.5 "Alumínium€645.61

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKHART BRASS B-97-A Wye gömbcsap 2-1 / 2 Fnst (2) 2-1 / 2 Mnst
€2,679.02 /Mértékegység