Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELKHART BRASS B-100-LA Wye golyóscsap 1-1/2 Fnst (2) 1-1/2 Mnst | AA7HVF 15Z074

ELKHART BRASS B-100-LA Wye gömbcsap 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst

Raktáron
Tétel: AA7HVF Modell: B-100-LAKereszthivatkozás: 15Z074
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
€743.91 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTűzoltó tömlő gömbcsap
Golyó anyagAcetál
test anyagaElk-O-Lite (R)
Testnevelésipszilon
befejezPiros uretán zománc
FogantyúElk-O-Lite (R)
Fogantyú típusaFogantyú
Bemeneti méret1.5 "
Bemeneti típusFNST
Max. Nyomás300 psi
Kimeneti méret1-1/2" x 1-1/2"
Kimeneti típusMNST x MNST
Teljes hossz5.5 "
Tömítés anyagaUHMWPE (rendkívül nagy molekulatömegű polietilén)
Ülés anyagapolietilén
Tengely anyagaAlumínium
Szelep felépítése1 darabos

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.38
Hajó magassága (cm)20.07
Hajó hossza (cm)19.81
Hajószélesség (cm)12.7
HS-kód8481309000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellFogantyú típusaBemeneti méretMax. NyomásKimeneti méretKimeneti típusTeljes hosszTengely anyagaÁr
ELKHART BRASS B-100-SA Wye golyóscsap 1-1/2 FNST (2) 3/4 M GHT | AA7HVD 15Z072 B-100-SAFogantyú1.5 "300 psi3 / 4 "x 3 / 4"Férfi GHT x Férfi GHT5.5 "Alumínium€847.88
ELKHART BRASS B-100-SA Wye golyóscsap 1 hüvelykes FNST (2) 1 hüvelykes MNST | AA7HVE 15Z073 B-100-SAFogantyú1"300 psi1 "x 1"MNST x MNST5.5 "Alumínium€840.26
ELKHART BRASS B-97-A Wye golyóscsap 2-1/2 Fnst (2) 2-1/2 Mnst | AA7HVH 15Z076 B-97-APozitív csavar zár2.5 "200 psi2-1/2" x 2-1/2"MNST x MNST9"Rozsdamentes acél€2,914.64

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKHART BRASS B-100-LA Wye gömbcsap 1-1 / 2 Fnst (2) 1-1 / 2 Mnst
€743.91 /Mértékegység