Elkhart Brass Forgalmazó | Magyarország

ELKHART BRASS

Az 1902-ben alapított Elkhart Brass innovatív tűzoltó berendezéseket gyárt ipari és kereskedelmi épületekben. Az egyesült államokbeli Indiana államban székhellyel rendelkező vállalat termékcsaládja tűzcsap- és tűzcsap-adaptereket, tűzoltótömlő-golyóscsapokat, tűzcsap tolózárakat, tűzcsap-fúvókákat, villáskulcsokat, tűzcsap-kulcsokat és monitorokat tartalmaz. Olvasson többet

Szűrő

pneumatika

B-90 seriesEB251" waterway-SD1-3/8" waterway-SD

Biztonság

A-3271575R2FEB30307306M-327-AM-327F-327F-327A-327470 Kit

pneumatika Szűrő

Alkatrészek

Celcon felépítésű, egyetlen levágható vízi golyók; 1-3 / 4, 2 és 2-1 / 2 hüvelykes fúvókákkal és golyós elzárókkal történő használatra tervezték. Fúvókajavító készletek és szelepjavító tömítő készletek is kaphatók

Bemeneti/kimeneti javítókészlet
Cikkszám: CJ2PWX
Modell: B-90 sorozat
€95.42 /Mértékegység
Kosárba
Tömítő készlet golyóval az újjáépítéshez
Cikkszám: AA7HZY
Modell: EB25
€217.90 /Mértékegység
Kosárba
Fúvókák javítása
ELKHART BRASS

Fúvókák javítása

(2) tétel

Az ELKHART BRASS-ról

Az Elkhart Brass katalógus ipari és tűzoltótömlő-fúvókákat, tűzoltótömlő- és tűzcsap-adaptereket, valamint villás- és tűzcsap-kulcsokat tartalmaz. A márka tűzcsap kapu szelepek ideálisak tűzoltó és vízelosztó rendszerekhez. Ezek szabályozzák a víz áramlását a települési forrásokból a tömlőkbe és berendezésekbe a tűzoltás során. Ezek a tolózárak forgó fogantyúval rendelkeznek a könnyű kezelés érdekében. Az ülés anyaga fémtől fémig készül, biztosítva a szoros tömítést. Ezek a szelepek rozsdamentes acél tengelyszerkezettel rendelkeznek a korrózióállóság és a hosszú élettartam érdekében. Elkhart Brass csavarkulcs készletek tartóval Elk-O-Lite konstrukció, amely tartósságot és könnyű tulajdonságokat biztosít. Ezek a tartókkal ellátott villáskulcs-készletek rugalmasságot kínálnak, hogy függőlegesen vagy vízszintesen felszerelhetők a tűzoltó készülékekre a könnyű hozzáférés érdekében. A fogantyúk rozsdamentes acélból készültek, biztosítva a korrózióállóságot és a hosszú élettartamot. A fejek erősségéről és kopásállóságáról ismert mangánbronzból készülnek.

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Néhány Elkhart Brass termék keresztezi az egyenértékű Moon American, Dixion modellszámok egyedi hivatkozásait. Tehát, ha olyan versenytárs eszközt keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, nagy eséllyel Raptor Supplies rendelkezésre áll a megfelelő Elkhart Brass szerszám.

Szállítás

Ezek az Elkhart Brass termékek kis méretűek. Gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek szállítás közben megsérülhetnek. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Főbb kereskedelmi nevek

X-Stream sorozatú automatikus fúvókák

Az X-Stream sorozatú automatikus fúvókák ideálisak tűzoltási és vészhelyzeti alkalmazásokhoz. Ezek a fúvókák alkalmazkodóképességükről és önbeállító tulajdonságaikról ismertek változó vagy redu alapján...Olvass tovább 

SELECT-O-FLOW Master Stream fúvókák

A SELECT-O-FLOW főáramú fúvókákat a vízáramlás pontos szabályozására tervezték. Tűzoltási és katasztrófaelhárítási műveletekben használják a vízáramlás hatékony kezeléséhez. Ezek a fúvókák kitörnek...Olvass tovább 

Rejtélyes fúvóka

A rejtélyes fúvókák sokoldalú tűzoltási lehetőségeket kínálnak. Sárgaréz szerkezetükkel biztosítják a tartósságot és a teljesítményt különféle körülmények között. Ezek a fúvókák lehetővé teszik a minta könnyű megváltoztatását...Olvass tovább 

Gyakran ismételt kérdések

Milyen biztonsági óvintézkedéseket vegyek figyelembe a márkás villás- és tűzcsapkulcsok használatakor?

  • Mindig viseljen megfelelő egyéni védőfelszerelést (PPE), beleértve a kesztyűt és a szemvédőt.
  • Használat előtt rendszeresen ellenőrizze a csavarkulcsokat, hogy nincs-e rajta sérülés vagy hiba.
  • Győződjön meg róla, hogy nincsenek olyan kilazult alkatrészek, amelyek balesethez vagy sérüléshez vezethetnek.
  • Csak akkor használja ezeket az eszközöket, ha megfelelő képzésben részesült a biztonságos és hatékony használatukhoz.
  • Tartsa biztonságosan a csavarkulcs fogantyúját, hogy elkerülje a csúszást.
  • Alkalmazza megfelelően az erőt, hogy elkerülje a feszültséget vagy a sérülést.
  • Ne erőltesse meg magát, fokozatosan alkalmazzon erőt, és vegye figyelembe a mechanikai előnyöket.
  • Legyen körültekintő, ha tűzcsapokkal dolgozik, mert nyomás alatt lévő vizet bocsáthatnak ki.
  • Lassan és óvatosan működtesse a tűzcsap szelepeket a károsodás vagy sérülés elkerülése érdekében.
  • Biztosítson tiszta, biztonságos munkaterületet a balesetek megelőzése és a műveletek számára megfelelő hely biztosítása érdekében.
  • Használaton kívül tárolja biztonságosan a szerszámokat, hogy elkerülje a botlásveszélyt és a sérüléseket.

Milyen típusú szórási mintákat kínálnak az ipari és tűzoltótömlő fúvókák?

A márkaé J tűzoltótömlő fúvóka és a 1575 tűzoltótömlő fúvóka különféle permetezési mintákat biztosíthat, beleértve az egyenes áramlást, a ködöt, a széles ködöt és az állítható mintákat.

Hogyan szabályozhatom a tűzoltótömlő-fúvókák szórásképét?

A permetezési mintákat a fúvóka fejének beállításával vagy a fúvóka vezérlő szelep, a kialakítástól függően.

Mi a teendő, ha a fúvókám eltömődött vagy csökkent a vízáramlás?

Ha a fúvóka eltömődött, alaposan tisztítsa meg, és távolítsa el az akadályokat. Ha továbbra is csökken a vízáramlás, ellenőrizze, hogy nem sérült-e vagy kopott-e, és fontolja meg a karbantartást vagy a cserét.

Hogyan biztosíthatom, hogy a fúvóka és a tömlő megfelelően legyen csatlakoztatva a szivárgás elkerülése és a nyomás fenntartása érdekében?

  • Ellenőrizze a menetsérülést és a törmeléket.
  • Használjon tömítőanyagot a menetek vízzáró tömítéséhez.
  • Kezdje a kézi meghúzással a menetek igazításához.
  • Biztosítsa a csatlakozást csavarkulcsokkal túlhúzás nélkül.
  • Biztosítsa a megfelelő beállítást a tömlő megtörése nélkül.
  • Ellenőrizze, hogy nincs-e azonnali szivárgás a csatlakozásnál.
  • Tesztelje a csatlakozást, miközben víz folyik, hogy észlelje a szivárgást vagy a nyomásveszteséget.