ELKAY RNSF82362 mosogató mosogató 47-1/4 hüvelyk hosszúság 29-3/4 hüvelyk szélesség | AA3RXU 11U301

ELKAY RNSF82362 mosogató, 47-1/4 hüvelyk hosszúság 29-3/4 hüvelyk szélesség

Raktáron
Tétel: AA3RXU Modell: RNSF82362Kereszthivatkozás: 11U301

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€4,851.01 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12.75 "
Tál mérete18 "x 24"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv16
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma2
Teljes magasság42.25 "
Teljes hossz47.25 "
Teljes szélesség29.75 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 58.05
Hajó magassága (cm)57.87
Hajó hossza (cm)135.26
Hajószélesség (cm)78.11
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteNyomtávTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ELKAY WNSF82302 mosogató csaptelep nélkül, 33 hüvelykes hosszúság | AA3RXF 11U288 WNSF8230214 "15 "x 24"1444 "33 "27.5 "€6,841.61
ELKAY WNSF8230LR2 mosogató csaptelep nélkül, 78 hüvelyk hosszúság | AA3RXG 11U289 WNSF8230LR214 "15 "x 24"1444 "78 "27.5 "€8,364.30
ajánlatkérés
ELKAY WNSF82482 mosogató csaptelep nélkül, 51 hüvelyk hosszúság | AA3RXH 11U290 WNSF8248214 "24 "x 24"1444 "51 "27.5 "€8,042.60
ELKAY WNSF8248LR2 mosogató csaptelep nélkül, 96 hüvelykes hosszúság | AA3RXJ 11U291 WNSF8248LR214 "24 "x 24"1444 "96 "27.5 "€9,575.80
ajánlatkérés
ELKAY RNSF8236LR2 mosogató mosogató 77-1/4 hüvelyk hosszúság 29-3/4 hüvelyk szélesség | AA3RXV 11U302 RNSF8236LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "77.25 "29.75 "€6,003.95
ajánlatkérés
ELKAY RNSF82482 mosogató mosogató 59-1/4 hüvelyk hosszúság 29-3/4 hüvelyk szélesség | AA3RXW 11U303 RNSF8248212.75 "24 "x 24"1642.25 "59.25 "29.75 "€5,831.55
ELKAY RNSF8248LR2 mosogató mosogató 89-1/4 hüvelyk hossz 29-3/4 hüvelyk szélesség | AA3RXX 11U304 RNSF8248LR212.75 "24 "x 24"1642.25 "89.25 "29.75 "€7,269.96
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY RNSF82362 mosogató, 47-1/4 hüvelyk hosszúság 29-3/4 hüvelyk szélesség
€4,851.01 /Mértékegység