ELKAY RNSF81182 mosogató csaptelep nélkül, 27 hüvelykes hosszúság | AA3RXP 11U296

ELKAY RNSF81182 mosogató csaptelep nélkül, 27 hüvelykes hosszúság

Raktáron
Tétel: AA3RXP Modell: RNSF81182Kereszthivatkozás: 11U296

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,458.41 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételScrollry mosogató
Vissza SplashIgen
Vissza Splash Magasság8"
test anyagaRozsdamentes acél
Tál mélység12.75 "
Tál mérete18 "x 24"
Drain nyitás3.5 "
Csaptelep működtetéseNem alkalmazható
Nyomtáv16
Szerelési típusEmelet
Lyukak száma2
Állomások száma1
Teljes magasság42.25 "
Teljes hossz27 "
Teljes szélesség29.75 "
Oldalsó fröccsNem
Csaptelep / Csaptelep nélkülCsaptelep nélkül

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 40.05
Hajó magassága (cm)57.91
Hajó hossza (cm)68.58
Hajószélesség (cm)78.11
HS-kód7324100010
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTál mélységTál méreteNyomtávTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességÁr
ELKAY WNSF81242 mosogató csaptelep nélkül, 27 hüvelykes hosszúság | AA3RXD 11U286 WNSF8124214 "24 "x 24"1444 "27 "27.5 "€4,288.78
ELKAY WNSF8124LR2 mosogató csaptelep nélkül, 72 hüvelyk hosszúság | AA3RXE 11U287 WNSF8124LR214 "24 "x 24"1444 "72 "27.5 "€6,371.94
ajánlatkérés
ELKAY RNSF8118LR2 mosogató csaptelep nélkül, 57 hüvelyk hosszúság | AA3RXQ 11U297 RNSF8118LR212.75 "18 "x 24"1642.25 "57 "29.75 "€4,756.05
ELKAY RNSF81242 mosogató csaptelep nélkül, 33 hüvelyk hosszúság | AA3RXR 11U298 RNSF8124212.75 "24 "x 24"1642.25 "33 "29.75 "€3,703.05
ELKAY RNSF8124LR2 mosogató csaptelep nélkül, 63 hüvelyk hosszúság | AA3RXT 11U299 RNSF8124LR212.75 "24 "x 24"1642.25 "63 "29.75 "€4,713.03
ajánlatkérés
ELKAY E1C16X20-0X mosogató csaptelep nélkül, 21 hüvelyk hosszúság | AA3RYC 11U309 E1C16X20-0X12 "16 "x 20"1843.75 "21 "25 13 / 16 "€1,002.56
ELKAY E1C16X20-L-18X mosogató mosogató rozsdamentes acél 12 hüvelyk D | AA3RYD 11U310 E1C16X20-L-18X12 "16 "x 20"1843.75 "36.5 "25 13 / 16 "€1,181.82

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY RNSF81182 mosogató csaptelep nélkül, 27 hüvelykes hosszúság
€3,458.41 /Mértékegység