ELKAY 56229C felső védőburkolat hossza 16-7/8 In.abs | AE7BPP 5WNT1

ELKAY 56229C Felső burkolat hossza 16-7/8 In.abs

Raktáron
Tétel: AE7BPP Típus: 56229CKereszthivatkozás: 5WNT1

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€137.94 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelső lepel szerelvény
Illik a márkáhozElkay
Grainger cikkszámmal való használatra4NE43, 1PX54, 34J986, 34J987, 34J988, 34J989, 1PX55, 34J990, 34J991, 34J992, 34J998, 34J999, 34K033, 34K034, 34K035, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 34K040, 34K041, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 34K045
Gyártással TípusszámEZS, LZS vízhűtők és palackkitöltők
AnyagABS
Méret16.875

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 1.1205
Hajó magassága (cm)13.97
Hajó hossza (cm)48.26
Hajószélesség (cm)46.99
HS-kód8418998060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámTételÁr
ELKAY 56228C felső burkolat hossza 16 7/8 hüvelyk has | AE7BPN 5WNT0 56228C34J984, 34J985, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7EZO, LOZO modellekFelső lepel€91.89

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY 56229C Felső burkolat hossza 16-7/8 In.abs
€137.94 /Mértékegység