ELKAY 56228C felső burkolat hossza 16 7/8 hüvelyk has | AE7BPN 5WNT0

ELKAY 56228C Felső burkolat hossza 16 7/8 hüvelyk Abs

Raktáron
Tétel: AE7BPN Típus: 56228CKereszthivatkozás: 5WNT0

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€91.89 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFelső lepel
Illik a márkáhozElkay
Grainger cikkszámmal való használatra34J984, 34J985, 2KLF4, 2KLF5, 2KLF6, 2KLF7
Gyártással TípusszámEZO, LOZO modellek
AnyagABS
Méret16.875

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)15.24
Hajó hossza (cm)45.72
Hajószélesség (cm)45.72
HS-kód8418998060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellGrainger cikkszámmal való használatraGyártással TípusszámTételÁr
ELKAY 56229C felső védőburkolat hossza 16-7/8 In.abs | AE7BPP 5WNT1 56229C4NE43, 1PX54, 34J986, 34J987, 34J988, 34J989, 1PX55, 34J990, 34J991, 34J992, 34J998, 34J999, 34K033, 34K034, 34K035, 6XUY3, 6XUY4, 34K036, 34K037, 34K038, 34K039, 34K040, 34K041, 6XUY5, 6XUY6, 34K042, 34K043, 34K045EZS, LZS vízhűtők és palackkitöltőkFelső lepel szerelvény€137.94

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELKAY 56228C Felső burkolat hossza 16 7/8 hüvelyk Abs
€91.89 /Mértékegység