ELGA CN120RDM1-115 víztisztító rendszer 10 lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287

ELGA CN120RDM1-115 víztisztító rendszer 10 lpm @ 22 Psi

Raktáron
Tétel: AA7MEA Modell: CN120RDM1-115Kereszthivatkozás: 16D287

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€45,049.58 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztisztító rendszer
Baktériumok eltávolításaKevesebb mint 1 CFD / ml, ha LC204 POU szűrővel van felszerelve
A bemeneti cső mérete15 mm OD
Belépő víz hőmérséklete. Hatótávolság4-40 C fok
Max. Kimeneti áramlás10 lpm @ 22 psi
Kimeneti cső mérete15 mm átmérőjű cső
Részecskék eltávolítása0.2um LC204 POU szűrővel felszerelve
Tisztított vízállóságNagyobb, mint 5MOhm
Tárolási kapacitás50L
Összesen szerves szénKevesebb mint 30 ppb
Feszültség100-240 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 87.3
Hajó magassága (cm)114.3
Hajó hossza (cm)101.6
Hajószélesség (cm)71.12
HS-kód8421210000
Származási országGB

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ELGA B114/A víztisztító rendszer Type Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A€1,342.40
ELGA CLXXXUFM2 I. típusú víztisztító rendszer 2 Lpm | AA7MDY 16D284 CLXXXUFM2€11,070.28
ELGA CLXXXUVM2 I. típusú víztisztító rendszer 2 Lpm | AA7MDZ 16D285 CLXXXUVM2€11,070.28

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELGA CN120RDM1-115 víztisztító rendszer 10 lpm @ 22 Psi
€45,049.58 /Mértékegység