ELGA

Az ELGA LabWater katalógusa víztisztító rendszereket és szűrőrendszerelemeket tartalmaz, mint például a rendszer fogyóeszközök és tartozékok. ELGA víztisztító rendszerek alkalmasak ultra-nyomelemzésre, ICP-MS-re, klinikai biokémiára és molekuláris szolgáltatásokra. Ezek a tisztítórendszerek kettős hullámhosszú UV-lámpával rendelkeznek a tápvíz fotooxidációjához, amely 10 PPB alá csökkenti a TOC (teljes szerves szén) szintet, valamint mikronszűrő modulokat tartalmaznak, amelyek eltávolítják a tápvízből a baktériumokat és részecskéket. A márka ikercsomagos patronok víztisztító rendszerekben használják a mikroorganizmusok inaktiválására a nukleinsavak megszakításával és DNS-ük megzavarásával.

Lásd: További információk

Kérjen árajánlatot

Termék kategóriák

Az ELGA víztisztító rendszer kiegészül

Víztisztító rendszer fogyóeszközökNagy teljesítményű UV-lámpák, amelyeket víztisztító rendszerekben való használatra terveztek a mikroorganizmusok inaktiválására a nukleinsavak megszakításával és DNS-ük megzavarásával. Cserepatronok is kaphatók (44 termék)

ELGA víztisztító rendszerek

Víztisztító rendszerekI., II. és III. típusú víztisztító rendszerek, amelyek tiszta és tiszta vizet biztosítanak a kritikus laboratóriumi alkalmazásokhoz. A maximális kimeneti áramlás 2 liter/perc, és 7 és 50 literes változatban kapható (4 termék)

ELGA víztisztító rendszer tartozékai

Víztisztító rendszerek tartozékaiTartalmazza tároló tartályokat (25, 35, 40 és 75 literes), távoli adagoló állomásokat, fali szerelőkészleteket, görgőket, lábkapcsolókat és nyomásszabályozókat (46 termék)

ELGA szűrőpatronok

Szűrőpatronok(15 termék)

ELGA szűrő

Szűrő(3 termék)

Fontolható dolgok

Kereszthivatkozási alternatívák

Az ELGA LabWater MPN-ek keresztezik a víztisztító rendszerek egyenértékű Aries Filterworks, Watts és 3M modellszámait. Tehát, ha olyan versenytárs terméket keres, amely vagy elfogyott, vagy elavult, akkor valószínű Raptor Supplies rendelkezik az egyenértékű ELGA víztisztító rendszerrel.

Szállítás

Ezek az ELGA LabWater termékek a kicsitől a nagy méretig terjednek. Előfordulhat, hogy gondos csomagolást igényelnek, mivel egyes tételek megsérülhetnek a szállítás során. Ezért ezeket a tételeket futárszállítással és légi szállítással szállítják a minimális állásidő érdekében.

Elgáról

Az ELGA LabWater katalógusa víztisztító rendszereket és szűrőrendszerelemeket tartalmaz, mint például a rendszer fogyóeszközök és tartozékok. ELGA víztisztító rendszerek alkalmasak ultra-nyomelemzésre, ICP-MS-re, klinikai biokémiára és molekuláris szolgáltatásokra. Ezek a tisztítórendszerek kettős hullámhosszú UV-lámpával rendelkeznek a tápvíz fotooxidációjához, amely 10 PPB alá csökkenti a TOC (teljes szerves szén) szintet, valamint mikronszűrő modulokat tartalmaznak, amelyek eltávolítják a tápvízből a baktériumokat és részecskéket. A márka ikercsomagos patronok víztisztító rendszerekben használják a mikroorganizmusok inaktiválására a nukleinsavak megszakításával és DNS-ük megzavarásával.

Főbb kereskedelmi nevek

BIOPURE 200/300/600

BIOPURE 200/300/600

A BIOPURE 300/600 tisztított vizet 200, 300 és 600 liter/óra sebességgel szállít. A rendszer számos automatizált endoszkóp-újrafeldolgozó és mosó-fertőtlenítő berendezést táplál.

MEDICA BIOX

MEDICA BIOX

A MEDICA BIOX egy klinikai elemző folyadékhulladék-kezelő eszköz, amely kezeli a biológiai veszélyeket, és csökkenti a szerves anyagokat és a pH-t a klinikai analizátorhulladékban, mielőtt az kimenne a csatornába.

CENTRA R60/120

CENTRA R60/120

A CENTRA-R60/120 egy teljes víztisztító, tároló, vezérlő és elosztó rendszer, amely akár 120 liter/óra szűrt vizet is képes szolgáltatni fordított ozmózissal, UV fotooxidációval, opcionális ionmentesítéssel és 0.2 mikrométeres szűréssel.

Elga Versenyelőnyök

ELGA LabWater PURELAB Classic

ELGA LabWater PURELAB Classic

A PURELAB Classic folyamatos vízminőség-ellenőrzést tartalmaz, hogy ultratiszta vizet biztosítson alacsony bakteriális specifikációval. A rendszer a kiváló teljesítményt a hatékonysággal ötvözi, így 18.2 megaohm-cm-es I-es típusú ultratiszta vizet szolgáltat. Automatikus szakaszos recirkulációt alkalmaznak, javítva ezzel a mikrobiológiai teljesítményt.

Gyakran ismételt kérdések

Az ELGA víztisztító rendszerek falra szerelhetők?

A márka segítségével egyszerűen falra szerelhetők fali szerelőkészletek.

Mekkora a márka víztisztító rendszereinek tárolókapacitása?

Akár 50 literes tárolókapacitásban is kaphatók.