ELGA CLXXXUFM2 I. típusú víztisztító rendszer 2 Lpm | AA7MDY 16D284

ELGA CLXXXUFM2 I-es típusú víztisztító rendszer 2 Lpm

Raktáron
Tétel: AA7MDY Modell: CLXXXUFM2Kereszthivatkozás: 16D284

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€11,070.28 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételVíztisztító rendszer
Baktériumok eltávolításaKevesebb mint 1 CFU / ml, kevesebb, mint 0.1 CFU / ml szűrővel
A bemeneti cső mérete5/16 "OD cső
Belépő víz hőmérséklete. Hatótávolság1-40 C fok
Max. Kimeneti áramlás2 liter / perc
Kimeneti cső mérete7/16 "tömlőszár, 1/4" FNPT
Részecskék eltávolításaUltrafiltráció
Tisztított vízállóság18.2 millió Om
Összesen szerves szén3-10 ppb
Feszültség100-240 VAC
Víz típusaI. típus

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 17.1
Hajó magassága (cm)68.58
Hajó hossza (cm)55.88
Hajószélesség (cm)48.26
HS-kód8421210000
Származási országGB

Termék részletek:

    • Endotoxinok, RNáz/DNáz eltávolítása (eltávolítva)

Termékváltozatok

TermékekModellÁr
ELGA B114/A víztisztító rendszer Type Ii 30lph | AA7MAZ 16D212 B114 / A€1,342.40
ELGA CLXXXUVM2 I. típusú víztisztító rendszer 2 Lpm | AA7MDZ 16D285 CLXXXUVM2€11,070.28
ELGA CN120RDM1-115 víztisztító rendszer 10 lpm @ 22 Psi | AA7MEA 16D287 CN120RDM1-115€45,049.58

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELGA CLXXXUFM2 I-es típusú víztisztító rendszer 2 Lpm
€11,070.28 /Mértékegység