Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

ELESA M.843/100-SST-M6 CLEAN CLEAN-fogantyú 1-1/32 hüvelykes | AG9HJQ 20KC21

ELESA M.843/100-SST-M6 CLEAN CLEAN-fogantyú 1-1/32 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AG9HJQ Modell: M.843/100-SST-M6 CLEANKereszthivatkozás: 20KC21

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Szállítási lehetőségek:

Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Gazdaságos (6-10 nap)
  • Int. Expressz (5-7 nap)
  • Gyári átvétel

A termék sima szállítással is elérhető. Átlagos szállítási ár 14,99 € 150,00 € vagy azt meghaladó értékű tranzakciók esetén és 10 font alatti össztömeg esetén.

€41.56 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételCLEAN-Fogantyú
színekRAL 9002 Fehér
befejezFestett
Grip magasság1-53 / 64 "
Markolat hossza3-1 / 32 "
A markolat vastagsága43 / 64 "
hardverNem számít
Névleges terhelés (I / N)N
AnyagPoliamid
A furatközpont középre szerelése3-25 / 64 "
Szerelési típusMenetes furatok
Teljes hossz4 1 / 16 "
Teljes szélesség1.031 "
Vetítés1-53 / 64 "
Csavar méret6
Menetmélység15 / 32 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.225
Hajó magassága (cm)6.35
Hajó hossza (cm)12.7
Hajószélesség (cm)5.08
Származási országIT

Termék részletek:

    • Fok-eltolás: 0 fok

Termékváltozatok

TermékekModellA furatközpont középre szereléseTeljes hosszTeljes szélességVetítésCsavar méretMenetmélységÁr
ELESA M.843/320-SST-M8 CLEAN CLEAN-fogantyú 1-17/64 hüvelyk | AG9HJR 20KC22 M.843 / 320-SST-M8 TISZT11-13 / 16 "12 43 / 64 "1 17 / 64 "2-33 / 64 "833 / 64 "€146.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

ELESA M.843/100-SST-M6 CLEAN CLEAN-fogantyú 1-1/32 hüvelyk
€41.56 /Mértékegység